Edwards Signaling 340a-n5 | ออดสั่น 120vac เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 1/16 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EDWARDS SIGNALING 340A-N5 Buzzer แบบสั่น, 120VAC, เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 1/16 นิ้ว | AA7QJA 16G835

EDWARDS SIGNALING 340A-N5 Buzzer แบบสั่น, 120VAC, เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 1/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA7QJA รุ่น: 340A-N5ข้ามอ้างอิง: 16G835
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
฿10,660 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นออด
แอมป์0.050A
สีสีเทา
เดซิเบล70dB @ 10 ฟุต
ความลึก2.25 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็ก
ในร่มกลางแจ้งในร่ม
การติดเปี่ยม
แรงดันไฟฟ้า120 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.79
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)13.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.46
รหัส HS8531800040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ความสูงแรงดันไฟฟ้าราคา
EDWARDS SIGNALING 340A-G5 Buzzer แบบสั่น, 24VAC, เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 1/16 นิ้ว | AA7QHZ 16G834 340A-G50.250A2 11 / 32 "24 VAC฿9,147
EDWARDS SIGNALING 340A-R5 Buzzer แบบสั่น, 240VAC, เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 1/16 นิ้ว | CF4NAY 340A-R5-2-1 / 4 "240 VAC ที่ 50/60 Hz-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EDWARDS SIGNALING 340A-N5 Buzzer แบบสั่น, 120VAC, เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 1/16 นิ้ว
฿10,660 / หน่วย