EDWARDS SIGNALING 48FINB-G1-20WH หลอดไส้, 24VDC, ท่อร้อยสาย 1/2 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟสัญญาณ |
ขนาดท่อ | 1 / 2 " |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 4-9 / 32 " |
กรงขัง | กล่องใส่ NEMA 4X |
ความสูง | 4-7 / 32 " |
แหล่งกำเนิดแสง | แฟลช |
วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต |
Standard | UL, การอนุมัติ CSA |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 24 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ประเภทหลอดไฟ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
48FINC-G1-20WH | - | - | VDC 24 | - | RFQ
| |
48FING-G1-20WH | - | - | VDC 24 | - | RFQ
| |
48FINM-G1-20WH | - | - | VDC 24 | - | RFQ
| |
48FINR-E1 | 1A | ร้อนระอุ | VDC 12 | - | RFQ
| |
48FINR-G1-20WH | 0.8A | 20 วัตต์ฮาโลเจน | VDC 24 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.