EDWARDS SIGNALING 48FINM-G5-20WH ไฟกระพริบหลอดฮาโลเจน, 24VAC, สีม่วงแดง, ท่อร้อยสาย 1/2 นิ้ว
รายการ: CF4NDU
รุ่น: 48FINM-G5-20WH
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟสัญญาณกะพริบ |
ขนาดท่อ | 1 / 2 " |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 4-9 / 32 " |
ความสูง | 4-7 / 32 " |
แหล่งกำเนิดแสง | แฟลช |
วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต |
Standard | UL, การอนุมัติ CSA |
แรงดันไฟฟ้า | 24 VAC ที่ 50/60 Hz |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | คะแนนปัจจุบัน | ประเภทหลอดไฟ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48FINA-G1-20WH | สีเหลืองอำพัน | 0.8A | 20 วัตต์ฮาโลเจน | VDC 24 | - | RFQ
| |
48FINA-G5-20WH | สีเหลืองอำพัน | 0.8A | 20 วัตต์ฮาโลเจน | 24 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
48FINA-N5-25WH | สีเหลืองอำพัน | - | - | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
48FINB-G5-20WH | สีน้ำเงิน | - | - | 24 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
48FINB-N5-25WH | สีน้ำเงิน | 0.2A | 25 วัตต์ฮาโลเจน | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
48FINC-G5-20WH | - | 0.8A | 20 วัตต์ฮาโลเจน | 24 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
48FINC-N5-25WH | - | 0.2A | 25 วัตต์ฮาโลเจน | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.