จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EDWARDS SIGNALING 50A-N5-40WH ไฟสัญญาณกระพริบ เหลืองอำพัน 120VAC เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA7QHY รุ่น: 50A-N5-40WHข้ามอ้างอิง: 16G833
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
฿16,908 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟสัญญาณกะพริบ
สีสีเหลืองอำพัน
วาดปัจจุบัน.3 แอมป์
เส้นผ่าศูนย์กลาง6"
กะพริบต่อนาที65
ความสูง5.875 "
วัสดุที่ใช้ผลิตหล่อเหล็ก
ชีวิตหลอดไฟ25,000 ชม.
ประเภทหลอดไฟฮาโลเจน 40W
การออกแบบเลนส์เฟรส
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
แสงส่องสว่างLumens 265
การติดท่อ NPT 1/2 "
แหล่งพลังงาน120 VAC
อันดับทนฝนและแดด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.83
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8531800050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีคะแนนปัจจุบันความสูงประเภทหลอดไฟแรงดันไฟฟ้าราคา
EDWARDS ไฟสัญญาณ 50R-N5-40WH ไฟกระพริบ สีแดง 120VAC เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AA7QHX 16G832 50R-N5-40WHสีแดง-5.875 "ฮาโลเจน 40W-฿18,457
EDWARDS SIGNALING 49A-N5-40WH ไฟสัญญาณกระพริบ สีเหลือง 120VAC เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | ซีเอฟโฟร์เอ็นเอฟดี 49A-N5-40WHสีเหลืองอำพัน-6-3 / 4 "-120 VAC ที่ 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 49A-R5 ไฟกระพริบสีเหลืองอำพัน 240VAC 0.1A Rating | ซีเอฟโฟร์เอ็นเอฟอี 49A-R5สีเหลืองอำพัน0.1A6-3 / 4 "25 วัตต์ฮาโลเจน240 VAC ที่ 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 49B-N5-40WH สัญญาณไฟกระพริบ สีน้ำเงิน 120VAC ท่อร้อยสายไฟ 1/2 นิ้ว | CF4NFF 49B-N5-40WHสีน้ำเงิน--40 วัตต์ฮาโลเจน120 VAC ที่ 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 49B-R5 ไฟสัญญาณกระพริบ, สีน้ำเงิน, 240VAC, ท่อร้อยสายไฟ 1/2 นิ้ว | ซีเอฟ4เอ็นเอฟจี 49B-R5สีน้ำเงิน0.1A--240 VAC ที่ 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 49C-N5-40WH ไฟสัญญาณกระพริบ, ใส, 120VAC, 0.3A Rating | ซีเอฟ4เอ็นเอฟเอช 49C-N5-40WH-0.3A6-3 / 4 "40 วัตต์ฮาโลเจน120 VAC ที่ 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 49C-R5 ไฟสัญญาณกระพริบ, ใส, 240VAC, ท่อร้อยสายไฟ 1/2 นิ้ว | ซีเอฟ4เอ็นเอฟเจ 49C-R5-0.1A--240 VAC ที่ 50/60 Hz-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EDWARDS SIGNALING 50A-N5-40WH ไฟสัญญาณกระพริบ เหลืองอำพัน 120VAC เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว
฿16,908 / หน่วย