EDWARDS SIGNALING หลอดไฟสำหรับเปลี่ยนเครื่องตรวจจับควัน 50LMP-10W, อัตรา 0.08A
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลอดฟลูออเรสเซนต์ |
คะแนนปัจจุบัน | 0.08A |
Mfr. ชุด | ซีรี่ส์ 102 |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
วัตต์ | 10W |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.