จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EDWARDS SIGNALING 52G-N5-40WH บีคอนหมุนได้, เขียว, 120V, 0.35A Rating

In Stock
รายการ: AA7PVD รุ่น: 52G-N5-40WHข้ามอ้างอิง: 16G530

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿17,934 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหมุน Beacon
สีสีเขียว
วาดปัจจุบัน0.35A เอซี
เส้นผ่าศูนย์กลาง6"
กะพริบต่อนาที75
ความสูง8.5 "
วัสดุที่ใช้ผลิตหล่อเหล็ก
ชีวิตหลอดไฟ25,000 ชม.
ประเภทหลอดไฟฮาโลเจน 40W
การออกแบบเลนส์โดม
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
แสงส่องสว่างLumens 265
การติดท่อ NPT 1/2 "
แหล่งพลังงาน120 VAC
อันดับทนฝนและแดด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.01
ความสูงของเรือ (ซม.)21.08
ความยาวเรือ (ซม.)17.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.02
รหัส HS8531800050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีคะแนนปัจจุบันความสูงประเภทหลอดไฟแสงส่องสว่างแรงดันไฟฟ้าราคา
EDWARDS SIGNALING 52R-N5-40WH ไฟสัญญาณแบบหมุน สีแดง 120V เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AA7PVA 16G527 52R-N5-40WHสีแดง-8.5 "ฮาโลเจน 40WLumens 265-฿19,348
EDWARDS SIGNALING 52A-N5-40WH ไฟสัญญาณแบบหมุน สีเหลือง 120V เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AA7PVB 16G528 52A-N5-40WHสีเหลืองอำพัน-8.5 "ฮาโลเจน 40WLumens 265-฿20,550
EDWARDS SIGNALING 52B-N5-40WH ไฟสัญญาณแบบหมุน สีฟ้า 120V ขนาด 6 x 2 x 8 1/2 นิ้ว | AA7พีวีซี 16G529 52B-N5-40WHสีน้ำเงิน-8.5 "ฮาโลเจน 40WLumens 265-฿18,330
EDWARDS SIGNALING 52C-N5-40WH ไฟสัญญาณแบบหมุน, ใส, 120V, 0.35A Rating | AA7PVE 16G531 52C-N5-40WHทูโทนช็อคชิพ-8.5 "ฮาโลเจน 40WLumens 265-฿16,534
EDWARDS SIGNALING 52A-G5-20WH ไฟสัญญาณแบบหมุน สีเหลืองอำพัน 24V 0.8A Rating | CF4NJX 52A-G5-20WHสีเหลืองอำพัน0.8A8-1 / 2 "20 วัตต์ฮาโลเจน226 Lumen24 VAC ที่ 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 52A-R5 ไฟสัญญาณหมุน สีเหลืองอำพัน 240VAC 0.1A พิกัด | CF4NJY 52A-R5สีเหลืองอำพัน0.1A8-1 / 2 "หลอดไส้ 25 วัตต์232 Lumen240 VAC ที่ 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 52B-G5-20WH ไฟสัญญาณแบบหมุน, สีน้ำเงิน, 24V, 0.8A Rating | CF4NJZ 52B-G5-20WHสีน้ำเงิน0.8A8-1 / 2 "20 วัตต์ฮาโลเจน226 Lumen24 VAC ที่ 50/60 Hz-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EDWARDS SIGNALING 52G-N5-40WH บีคอนหมุนได้, เขียว, 120V, 0.35A Rating
฿17,934 / หน่วย