EDWARDS SIGNALING 5531M-120N5 สัญญาณมัลติโทน ความจุ 55 ตัน 120VAC
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยส่งสัญญาณหลายหน่วย |
แอมป์ | 0.38A |
สี | สีเทา |
เดซิเบล | 110db |
ความลึก | 8.875 " |
ความสูง | 13 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โลหะผสมสังกะสี |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่มกลางแจ้ง |
การติด | 1/2 "ท่อร้อยสายไฟหรือพื้นผิว |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -31 องศาถึง 104 องศา F สถานที่อันตราย, -40 องศาถึง 151 องศา F สถานที่ที่ไม่เป็นอันตราย |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
ความกว้าง | 8.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8531800030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์ | ชิ้น | กำลังไฟ | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5530M-24N 5 | 0.36A | หน่วยส่งสัญญาณหลายหน่วย | - | 120 VAC | - | ฿62,835 | |
5530M-24AQ | 0.74A ที่ 24VDC, 1.3A @ 24VAC | หน่วยส่งสัญญาณหลายหน่วย | - | 24 VAC/DC | - | ฿65,995 | |
5531M-24N 5 | 0.36A | หน่วยส่งสัญญาณหลายหน่วย | - | 120 VAC | - | ฿86,511 | |
5531M-24AQ | 0.74A ที่ 24VDC, 1.3A @ 24VAC | หน่วยส่งสัญญาณหลายหน่วย | - | 24 VAC/DC | - | ฿83,846 | |
5530M-120N 5 | - | หน่วยส่งสัญญาณหลายหน่วย | 15Watt | - | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
5530M-485Y 6 | - | สัญญาณมัลติโทน | - | - | 120/240VAC ที่ 50/60 Hz, 125/250VDC | - | RFQ
|
5530MHV-24AQ | - | หน่วยส่งสัญญาณหลายหน่วย | - | 24 VAC/DC | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.