Edwards Signaling 6536-g5 | Horn/strobe 24vac ขนาด 4 1/2 X 4 9/16 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EDWARDS SIGNALING 6536-G5 Horn/Strobe, 24VAC, ขนาด 4 1/2 x 4 9/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA7QHQ รุ่น: 6536-G5ข้ามอ้างอิง: 16G823
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
฿6,039 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฮอร์น Strobe
วาดปัจจุบัน175 mA @ 24V AC, 125 mA ที่ 24V DC
ความสูง4.5 "
สีที่อยู่อาศัยขาว
วัสดุที่ใช้ผลิตเทอร์โมพลาสติกวิศวกรรม
สีเลนส์ทูโทนช็อคชิพ
แสงส่องสว่าง50 CP
ระดับเสียง82dB @ 10 ฟุต
แรงดันไฟฟ้า24 VAC/DC
ความกว้าง4 9 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)13.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.72
รหัส HS8531800050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีคะแนนปัจจุบันระดับเสียงแรงดันไฟฟ้าราคา
EDWARDS SIGNALING 2452THS-15-R แตร/แฟลช | CF4MRA 2452THS-15-ร-----
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2452THS-30-R แตร/แฟลช | CF4MRB 2452THS-30-ร-----
RFQ
EDWARDS SIGNALING 2452THS-30-W แตร/แฟลช | CF4MRC 2452THS-30-ว-----
RFQ
EDWARDS SIGNALING 6536A-G5 Horn/Strobe Mini, สีเหลืองอำพัน, 24VAC/DC | CF4NQV 6536A-G5สีเหลืองอำพัน----
RFQ
EDWARDS SIGNALING 6536B-G5 Horn/Strobe Mini, สีน้ำเงิน, 24VAC/DC, 0.125A Rating | CF4NQW 6536B-G5สีน้ำเงิน0.125A-24VAC 50/60Hz, 24VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 6536G-G5 Horn/Strobe Mini สีเขียว 24VAC/DC | CF4NQX 6536G-G5สีเขียว----
RFQ
EDWARDS SIGNALING 6536R-G5 Horn/Strobe Mini สีแดง 24VAC/DC | CF4NQY 6536R-G5-----
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EDWARDS SIGNALING 6536-G5 Horn/Strobe, 24VAC, ขนาด 4 1/2 x 4 9/16 นิ้ว
฿6,039 / หน่วย