EDWARDS SIGNALING 877-E1 ฮอร์นพิสูจน์สภาพอากาศ, 12VDC, 3 5/16 นิ้วความลึก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปล่องไฟ |
ความลึก | 3-5 / 16 " |
ความสูง | 4-7 / 8 " |
Standard | ยูแอล, เอฟ.เอ็ม |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | VDC 12 |
รุ่น | แอมป์ | ความลึก | ความสูง | ในร่มกลางแจ้ง | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
876-G5 | 0.63A | 3-5 / 16 " | 5" | ในร่ม | 24 VAC | - | ฿9,504 | |
876-N5 | 0.13A | 3-5 / 16 " | 5" | ในร่มกลางแจ้ง | 120 VAC | - | ฿9,804 | |
877-G1 | 0.16A | 2.125 " | 5" | ในร่มกลางแจ้ง | VDC 24 | - | ฿14,384 | |
876-E5 | - | 3-5 / 16 " | 4-7 / 8 " | - | - | 12 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
876 น-R5 | - | - | 3-5 / 16 " | - | - | 240 VAC 50/60 เฮิร์ตซ์ | - | RFQ
|
877-J1 | - | 3-5 / 16 " | 4-7 / 8 " | - | - | VDC 32 | - | RFQ
|
877-K1 | - | 3-5 / 16 " | 4-7 / 8 " | - | - | VDC 48 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.