EDWARDS SIGNALING 89STRR-N5 Flush Mount Strobe, แดง, 120VAC, 0.115A เรตติ้ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Strobe |
คะแนนปัจจุบัน | 0.115A |
Dimension | 3-3 / 8 "x 2-1 / 8" x 5 " |
อัตราแฟลชต่อนาที | 60 FPM |
ประเภทหลอดไฟ | ธาตุสีน็อน |
แสงส่องสว่าง | ซีดี 21 |
แหล่งกำเนิดแสง | ไฟกระพริบ |
Standard | 1638 UL |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC ที่ 50/60 Hz |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | คะแนนปัจจุบัน | แสงส่องสว่าง | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89STRA-AQ | สีเหลืองอำพัน | 0.39A | ซีดี 90 | VDC 24 | - | RFQ
| |
89STRA-N5 | สีเหลืองอำพัน | 0.115A | ซีดี 90 | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
89STRB-AQ | สีน้ำเงิน | 0.39A | ซีดี 20 | VDC 24 | - | RFQ
| |
89STRB-N5 | สีน้ำเงิน | 0.115A | ซีดี 20 | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
89STRC-AQ | - | 0.39A | ซีดี 150 | VDC 24 | - | RFQ
| |
89STRC-N5 | - | 0.115A | ซีดี 150 | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
89STRG-AQ | สีเขียว | 0.39A | ซีดี 70 | VDC 24 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.