จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EDWARDS SIGNALING 92R-N5 Light Duty Strobe Light, สีแดง, 120VAC, 0.1A Rating

In Stock
รายการ: AA7PTY รุ่น: 92R-N5ข้ามอ้างอิง: 16G502
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
฿21,303 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแสงแฟลช
สีสีแดง
วาดปัจจุบัน0.1A เอซี
เส้นผ่าศูนย์กลาง6"
กะพริบต่อนาที65
ความสูง6.125 "
วัสดุที่ใช้ผลิตหล่อเหล็ก
ชีวิตหลอดไฟ5000 ชม.
ประเภทหลอดไฟหลอด Strobe
การออกแบบเลนส์เฟรส
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
แสงส่องสว่าง1,400,000 แคนเดลา
การติดท่อ NPT 1/2 "
แหล่งพลังงาน120 VAC
อันดับทนฝนและแดด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.06
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)17.15
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.15
รหัส HS8531800050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชีวิตหลอดไฟสีวาดปัจจุบันประเภทหลอดไฟสีเลนส์การออกแบบเลนส์แสงส่องสว่างการติดราคา
EDWARDS SIGNALING 92A-N5 Light Duty Strobe Light, สีเหลืองอำพัน, 120VAC, 0.1A Rating | AA7PTZ 16G503 92A-N55000 ชม.สีเหลืองอำพัน0.1A เอซีหลอด Strobe-เฟรส1,400,000 แคนเดลาท่อ NPT 1/2 "฿20,289
EDWARDS SIGNALING 92B-N5 Light Duty Strobe Light, สีน้ำเงิน, 120VAC, 0.1A Rating | AA7พัว 16G504 92B-N55000 ชม.สีน้ำเงิน0.1A เอซีหลอด Strobe-เฟรส1,400,000 แคนเดลาท่อ NPT 1/2 "฿20,412
EDWARDS SIGNALING 92G-N5 Light Duty Strobe Light, สีเขียว, 120VAC, 0.1A Rating | AA7PUB 16G505 92G-N55000 ชม.สีเขียว0.1A เอซีหลอด Strobe-เฟรส1,400,000 แคนเดลาท่อ NPT 1/2 "฿18,880
EDWARDS SIGNALING 92C-N5 Light Duty Strobe Light, ใส, 120VAC, 0.1A Rating | AA7PUC 16G506 92C-N55000 ชม.ทูโทนช็อคชิพ0.1A เอซีหลอด Strobe-เฟรส1,400,000 แคนเดลาท่อ NPT 1/2 "฿19,864
EDWARDS SIGNALING 96BR-N5 Light Duty Strobe Light, สีแดง, 120VAC, 0.1A Rating | AA7PUD 16G507 96BR-N53000 ชม.สีแดง0.1A เอซีหลอด Strobe-เฟรส300,000 แคนเดลาท่อ NPT 1/2 "฿16,231
EDWARDS SIGNALING 96BA-N5 Light Duty Strobe Light, สีเหลืองอำพัน, 120VAC, เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 9/32 นิ้ว | AA7PUE 16G508 96BA-N53000 ชม.สีเหลืองอำพัน0.1A เอซีหลอด Strobe-เฟรส300,000 แคนเดลาท่อ NPT 1/2 "฿16,419
EDWARDS SIGNALING 96BB-N5 Light Duty Strobe Light, สีน้ำเงิน, 120VAC, 0.1A Rating | AA7PUF 16G509 96BB-N53000 ชม.สีน้ำเงิน0.1A เอซีหลอด Strobe-เฟรส300,000 แคนเดลาท่อ NPT 1/2 "฿14,891

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EDWARDS SIGNALING 92R-N5 Light Duty Strobe Light, สีแดง, 120VAC, 0.1A Rating
฿21,303 / หน่วย