EDWARDS SIGNALING EG1-CVM Genesis ระฆัง/แฟลช
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ความคล้องจอง |
สัญญาณเตือนภัย | 99 ถึง 277mA DC, 154 ถึง 383mA FWR |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 32 ถึง 120 F |
ความลึก | 13 / 16 " |
เสร็จสิ้น | ขาว |
แฟลช (Candela) | 15 / 30 / 75 / 110 |
ความสูง | 4.5 " |
ช่วงความชื้น | 93% RH |
ความยาว | 2.75 " |
การติด | ล้างหรือพื้นผิว |
เอาต์พุตสูงสุด (dBA) | 78.6 |
แรงดันไฟฟ้า | 24 โวลต์ โวลต์, FWR |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.59 |
รหัส HS | 8531800050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.