Edwards Signaling Sd-cj | ตัวควบคุมเครื่องตรวจจับท่อ 230v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EDWARDS SIGNALING ตัวควบคุมเครื่องตรวจจับท่อ SD-CJ, 230V

In Stock
รายการ: AA8AMX รุ่น: SD-CJข้ามอ้างอิง: 16X427

รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
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
฿6,381 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวควบคุม
สัญญาณเตือนภัย124.3mA @ 24Vdc; 74mA ที่ 120Vac; 32mA ที่ 220Vac
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-4 ถึง 158 F
ความลึก1-7 / 8 "
ความสูง5.45 "
ความยาว5 13 / 16 "
การติดพื้นผิว
ปัจจุบันสแตนบาย77.9mA @ 24Vdc; 79mA ที่ 120Vac; 34.5mA ที่ 220Vac
แรงดันไฟฟ้า24 โวลต์/ดีซี, 120 โวลต์, 220 โวลต์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.7
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8537109070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ปลุก Aux ติดต่อ @ 250V (10A)
  • ปลุก Aux ติดต่อ @ 30VDC (10A)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสัญญาณเตือนภัยอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความสูงความยาวแรงดันไฟฟ้าราคา
EDWARDS SIGNALING ตัวควบคุมเครื่องตรวจจับท่อ SD-CT, 230V | AA8AMY 16X428 เอสดี-ซีที124.3mA @ 24Vdc; 74mA ที่ 120Vac; 32mA ที่ 220Vac-4 ถึง 158 F5.45 "5 13 / 16 "24 โวลต์/ดีซี, 120 โวลต์, 220 โวลต์฿6,583
EDWARDS SIGNALING SD-4WJ เครื่องควบคุมเครื่องตรวจจับท่อ, 230V | AA9RRB 1EYB5 SD-4WJmA 35-20 ถึง 158 F5.437 "14.5 "20 ถึง 31 VDC, 24V DC, 24V AC, 120V AC, 220 / 240V AC฿12,663

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EDWARDS SIGNALING ตัวควบคุมเครื่องตรวจจับท่อ SD-CJ, 230V
฿6,381 / หน่วย