Edwards Signaling Wg4wn-svmhc | ลำโพงแฟลช | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EDWARDS SIGNALING WG4WN-SVMHC ลำโพง Strobe

In Stock
รายการ: AA8ANY รุ่น: WG4WN-SVMHCข้ามอ้างอิง: 16X454
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
฿9,216 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นStrobe ของลำโพง
สัญญาณเตือนภัย324 ถึง 495mA DC, 412 ถึง 646mA FWR
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-31 ถึง 150 F
ความลึก2-1 / 4 "
เสร็จสิ้นขาว
แฟลช (Candela)102 / 123 / 147 / 161
ความสูง8.5 "
ช่วงความชื้น95% RH
ความยาว5.625 "
การติดล้างหรือพื้นผิว
เอาต์พุตสูงสุด (dBA)81 / 84 / 87 / 90
แรงดันไฟฟ้าลำโพง: 25 หรือ 70Vrms; แฟลช: 24 VDC, FWR

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.53
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8531800050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
EDWARDS SIGNALING 757-8A-RS70 ลำโพง Strobe | CF4NTK 757-8A-RS70-
RFQ
EDWARDS SIGNALING GCFR-VM ลำโพง Strobe | CF4PRN GCFR-VM-
RFQ
EDWARDS SIGNALING GCWA-S2 ลำโพง Strobe | CF4PUH GCWA-S2-
RFQ
EDWARDS SIGNALING GCWA-S2VMA ลำโพง Strobe | CF4PUJ GCWA-S2VMA-
RFQ
EDWARDS SIGNALING GCWA-S2VMHA ลำโพง Strobe | CF4PUK GCWA-S2VMHA-
RFQ
EDWARDS SIGNALING GCWA-S2VMHC ลำโพง Strobe | CF4PUL GCWA-S2VMHC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING GCWA-S7 ลำโพง Strobe | CF4PUM GCWA-S7-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EDWARDS SIGNALING WG4WN-SVMHC ลำโพง Strobe
฿9,216 / หน่วย