EGA PRODUCTS A001H Mobile Platform Single Access อลูมิเนียมความสูง 20 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แพลตฟอร์มโทรศัพท์มือถือ |
ความลึกฐาน | 47 " |
ความยาวฐาน | 47 " |
ความกว้างฐาน | 27 " |
ความกว้างด้านล่าง | 27 " |
มุมปีน | องศา 60 |
สี | โดยธรรมชาติ |
เสร็จสิ้น | โรงสี |
ความสูงราวจับ | 32 " |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
จำนวน Guard Rails | 3 |
จำนวนขา | 4 |
จำนวน Modular Decks | 1 |
จำนวนขั้นตอน | 2 |
ความสูงโดยรวม | 52 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 35 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 20 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 35 " |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | เข้าเดี่ยว |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
ความสูงที่เก็บไว้ | 52 " |
เหยียบ | ซึ่งได้ทำเป็นสัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 30.84 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 147.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 127 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 7616995030 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เหยียบ | ความลึกฐาน | ความยาวฐาน | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ความลึกของแพลตฟอร์ม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความยาวแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A004H | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | 53 " | 53 " | 3 | 62 " | 35 " | 30 " | 35 " | ฿71,360 | ||
A002H | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | 54 " | 54 " | 2 | 52 " | 42 " | 20 " | 42 " | ฿68,265 | ||
A003H | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | 61 " | 61 " | 2 | 52 " | 49 " | 20 " | 49 " | ฿66,217 | ||
A005H | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | 60 " | 60 " | 3 | 62 " | 42 " | 30 " | 42 " | ฿70,625 | ||
A006H | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | 67 " | 67 " | 3 | 62 " | 49 " | 30 " | 49 " | ฿75,184 | ||
A007H | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | 59 " | 59 " | 4 | 72 " | 35 " | 40 " | 35 " | ฿84,820 | RFQ
| |
A008H | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | 66 " | 66 " | 4 | 72 " | 42 " | 40 " | 42 " | ฿89,322 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.