EGA PRODUCTS A009 แท่นทำงานอลูมิเนียมมือถือสูง 40 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แพลตฟอร์มโรลลิ่งเวิร์ค |
ความลึกฐาน | 73 " |
ความยาวฐาน | 73 " |
ความกว้างฐาน | 27 " |
ความกว้างด้านล่าง | 27 " |
มุมปีน | องศา 59 |
สี | เงิน |
เสร็จสิ้น | โดยธรรมชาติ |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
จำนวนขา | 2 |
จำนวนขั้นตอน | 4 |
ความสูงโดยรวม | 40 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 49 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 40 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 49 " |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | เข้าเดี่ยว |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
เหยียบ | หยัก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.03 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 185.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
รหัส HS | 7616995030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความลึกฐาน | ความยาวฐาน | เหยียบ | เสร็จสิ้น | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ความลึกของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A001 | 35 " | 47 " | 47 " | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | โรงสี | 2 | 20 " | 35 " | ฿50,534 | ||
A002 | 42 " | 54 " | 54 " | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | โรงสี | 2 | 20 " | 42 " | ฿55,976 | ||
A003 | 49 " | 61 " | 61 " | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | โรงสี | 2 | 20 " | 49 " | ฿55,411 | ||
A004 | 35 " | 53 " | 53 " | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | โรงสี | 3 | 30 " | 35 " | ฿55,714 | ||
A005 | 42 " | 60 " | 60 " | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | โรงสี | 3 | 30 " | 42 " | ฿60,367 | ||
A006 | 49 " | 67 " | 67 " | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | โรงสี | 3 | 30 " | 49 " | ฿59,201 | ||
A007 | 35 " | 59 " | 59 " | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | โรงสี | 4 | 40 " | 35 " | ฿68,268 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.