EGA PRODUCTS A001 แท่นทำงานแบบพกพาอลูมิเนียมด้านเดียวความสูง 20 นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แพลตฟอร์มโรลลิ่งเวิร์ค |
ความลึกฐาน | 47 " |
ความยาวฐาน | 47 " |
ความกว้างฐาน | 27 " |
ความกว้างด้านล่าง | 27 " |
มุมปีน | องศา 59 |
สี | เงิน |
เสร็จสิ้น | โรงสี |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
จำนวนขา | 2 |
จำนวนขั้นตอน | 2 |
ความสูงโดยรวม | 20 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 35 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 20 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 35 " |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | เข้าเดี่ยว |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
เหยียบ | ซึ่งได้ทำเป็นสัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 32.27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
รหัส HS | 7616995030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความลึกฐาน | ความยาวฐาน | เหยียบ | เสร็จสิ้น | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ความลึกของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A002 | 42 " | 54 " | 54 " | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | โรงสี | 2 | 20 " | 42 " | ฿56,781 | ||
A003 | 49 " | 61 " | 61 " | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | โรงสี | 2 | 20 " | 49 " | ฿56,230 | ||
A004 | 35 " | 53 " | 53 " | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | โรงสี | 3 | 30 " | 35 " | ฿56,856 | ||
A005 | 42 " | 60 " | 60 " | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | โรงสี | 3 | 30 " | 42 " | ฿60,962 | ||
A006 | 49 " | 67 " | 67 " | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | โรงสี | 3 | 30 " | 49 " | ฿62,635 | ||
A007 | 35 " | 59 " | 59 " | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | โรงสี | 4 | 40 " | 35 " | ฿70,397 | ||
A008 | 42 " | 66 " | 66 " | ซึ่งได้ทำเป็นสัน | โรงสี | 4 | 40 " | 42 " | ฿75,723 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.