EGA PRODUCTS CW1-18-2-3 แท่นทำงานแบบกำหนดเองเหล็กความสูง 15 ถึง 18 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แพลตฟอร์มการทำงาน |
ความลึกฐาน | 47.25 " |
ความยาวฐาน | 47.25 " |
ความกว้างฐาน | 38.25 " |
ความกว้างด้านล่าง | 38.25 " |
มุมปีน | องศา 59 |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟัน |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขา | 6 |
จำนวน Modular Decks | 1 |
จำนวนขั้นตอน | 1 |
ความสูงโดยรวม | 18 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 38.25 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 15 ถึง 18 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 38.25 " |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | เข้าเดี่ยว |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 34 11 / 16 " |
ความลึกของขั้นตอน | 9.5 " |
ความกว้างขั้นตอน | 35 " |
เหยียบ | หยัก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 35.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนขั้นตอน | ความลึกฐาน | ความยาวฐาน | ความสูงโดยรวม | ความลึกของแพลตฟอร์ม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความยาวแพลตฟอร์ม | รูปแบบแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW1-18-2-6 | 1 | 85.75 " | 85.75 " | 18 " | 76.75 " | 15 ถึง 18 " | 76.75 " | เข้าเดี่ยว | ฿71,391 | ||
CW1-27-3-3 | 2 | 56.25 " | 56.25 " | 27 " | 38.25 " | 24 ถึง 27 " | 38.25 " | เข้าเดี่ยว | ฿50,089 | ||
CW1-27-3-6 | 2 | 94.75 " | 94.75 " | 27 " | 76.75 " | 24 ถึง 27 " | 76.75 " | เข้าเดี่ยว | ฿84,494 | ||
CW2-18-2-3 | 1 | 47.25 " | 47.25 " | 57 " | 38.25 " | 15 ถึง 18 " | 38.25 " | เข้าเดี่ยว | ฿52,081 | ||
CW2-27-3-3 | 2 | 56.25 " | 56.25 " | 66 " | 38.25 " | 24 ถึง 27 " | 38.25 " | เข้าเดี่ยว | ฿65,596 | ||
CW2-27-3-6 | 2 | 94.75 " | 94.75 " | 66 " | 76.75 " | 24 ถึง 27 " | 76.75 " | เข้าเดี่ยว | ฿102,228 | ||
CW3-18-2-3 | 2 | 56.25 " | 56.25 " | 57 " | 38.25 " | 15 ถึง 18 " | 38.25 " | การเข้าถึงแบบคู่ | ฿57,068 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.