EGA PRODUCTS DS7 บันไดข้าง Dock Ladder 7 ขั้นตอน 132 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดข้างบันไดข้าง |
ทางออก | ขั้นตอนข้าง |
เสร็จสิ้น | สีเทา |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 7 |
ความสูงโดยรวม | 11ft |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 132 " |
ความกว้างโดยรวม | 23.5 " |
รุ่งเดีย. | 1" |
ความกว้างขั้นตอน | 19 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 9 ฟุต 10 " |
บนลงล่างรุ่ง | 118 " |
หลอด Dia | 1" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 32.66 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 320.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.