EGA PRODUCTS IS56-36 Stair Unit เหล็กกล้าคาร์บอน 8 ขั้นตอน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยบันได |
ความลึกฐาน | 66.5 " |
มุมปีน | องศา 36 |
สี | สีเทา |
ความลึก | 66.5 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความสูง | 49 " |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
จำนวนขั้นตอน | 8 |
ความสูงโดยรวม | 49 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 56 " |
ความกว้างขั้นตอน | 36 " |
เหยียบ | กริปสตรัท (R) |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 140.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 111.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 170.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 99.06 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกฐาน | ความลึก | ความสูง | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไอเอส91-36 | 114 " | 114 " | 84 " | 13 | 84 " | 91 " | ฿127,014 | RFQ
| |
ไอเอส98-36 | 123.5 " | 123.5 " | 91 " | 14 | 91 " | 98 " | ฿141,706 | RFQ
| |
ไอเอส42-36 | 47.5 " | 47.5 " | 35 " | 6 | 35 " | 42 " | ฿87,688 | ||
ไอเอส63-36 | 76 " | 76 " | 56 " | 9 | 56 " | 63 " | ฿99,110 | RFQ
| |
ไอเอส105-36 | 133 " | 133 " | 98 " | 15 | 98 " | 105 " | ฿147,853 | RFQ
| |
ไอเอส77-36 | 95 " | 95 " | 70 " | 11 | 70 " | 77 " | ฿113,370 | RFQ
| |
ไอเอส70-36 | 85.5 " | 85.5 " | 63 " | 10 | 63 " | 70 " | ฿102,888 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.