EIKO ENX/5 หลอดสะท้อนแสงฮาโลเจน Mr16 360w
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลอดไฟสะท้อนแสงฮาโลเจน |
รหัส ANSI | ENX / 5 |
อายุหลอดไฟเฉลี่ย | 150 ชม. |
ชีวิตเฉลี่ย | 150 ชม. |
ประเภทของฐาน | จิ๋ว 2 พิน (GY5.3) |
เทคโนโลยีหลอดไฟ | ธาตุโลหะ |
อุณหภูมิสี | 3300K |
เอาต์พุตสูง | ไม่ |
การใช้งานในร่ม / กลางแจ้ง | อาคารเท่านั้น |
การกำหนดหลอดไฟ | ENX / 5 |
เสร็จสิ้นโคมไฟ | ทูโทนช็อคชิพ |
รูปร่างโคมไฟ | MR16 |
ประเภทหลอดไฟ | รีเฟลกเตอร์ -Mr. |
สูงสุด ความยาวโดยรวม | 1.75 " |
รูปร่างโคมไฟโดยรวม | MR |
แหล่งพลังงาน | แบบ Plug and Play |
แอพพลิเคชันหลัก | เงื้อม |
บริการหยาบ | ไม่ |
ความต้านทานการแตก | ไม่ |
ทนต่อการแตก | ไม่ |
สามทาง | ไม่ |
แรงดันไฟฟ้า | 82 |
วัตต์ | 360 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.33 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 5.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.33 |
รหัส HS | 8539212080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | รหัส ANSI | อายุหลอดไฟเฉลี่ย | วัตต์ | ชีวิตเฉลี่ย | ประเภทของฐาน | อุณหภูมิสี | การกำหนดหลอดไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDL | 20 | DDL | 500 ชม. | 150 | 500 ชม. | 2 พิน (GX5.3) | 3150K | DDL | ฿1,391 | |
เอเอ็นเอ็กซ์ | 82 | เอเอ็นเอ็กซ์ | 75 ชม. | 360 | 75 ชม. | จิ๋ว 2 พิน (GY5.3) | 3300K | เอเอ็นเอ็กซ์ | ฿1,066 | |
EPN | 12 | EPN | 50 ชม. | 35 | 50 ชม. | 2 พิน (GX5.3) | 3300K | EPN | ฿1,468 | |
อีจ๋า | 21 | อีจ๋า | 40 ชม. | 150 | 40 ชม. | 2 พิน (GX5.3) | 3400K | อีจ๋า | ฿1,695 | |
ผดุง | 21 | ผดุง | 200 ชม. | 150 | 200 ชม. | 2 พิน (GX5.3) | 3250K | ผดุง | ฿1,983 | |
อีแอลซี | 24 | อีแอลซี | 50 ชม. | 250 | 50 ชม. | 2 พิน (GX5.3) | 3400K | อีแอลซี | ฿1,199 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.