Eklind 15706 | ประแจทอร์กซ์ทนการงัดแงะ L T6 2-25/32 L | 2cxz6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EKLIND 15706 ปุ่ม Torx ป้องกันการงัดแงะ L T6 2-25 / 32 L | AB9FZB 2CXZ6

EKLIND 15706 กุญแจ Torx ทนการงัดแงะ L T6 2-25/32 L

In Stock
รายการ: AB9FZB รุ่น: 15706ข้ามอ้างอิง: 2CXZ6
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
฿381 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีย์ Torx ที่ทนต่อการงัดแงะ
ความยาวแขน2 25 / 32 "
วัสดุใบมีดความร้อนที่ผ่านการบำบัดด้วยความร้อน 8650 Chrome Nickel Alloy Hex Steel
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
สีของมือจับสีเทา
ความยาวจับ1 / 2 "
จัดการวัสดุเหล็ก
ประเภทการจัดการที่ราบ
SAE หรือเมตริกSAE และเมตริก
รูปร่างL
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
ขนาดเคล็ดลับT6
มุมการทำงานองศา 35

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS8204110060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแขนความยาวจับขนาดเคล็ดลับราคา
EKLIND 15707 ปุ่ม Torx ป้องกันการงัดแงะ L T7 2-53 / 64 L | AB9FZC 2CXZ7 157072 53 / 64 "1 / 2 "T7฿354
EKLIND 15708 ปุ่ม Torx ป้องกันการงัดแงะ L T8 ความยาว 3 นิ้ว | AB9FZD 2CXZ8 157083"9 / 16 "T8฿358
EKLIND 15709 ปุ่ม Torx ป้องกันการงัดแงะ L T9 3-13 / 64 L | AB9FZE 2CXZ9 157093 13 / 64 "19 / 32 "T9฿358
EKLIND 15710 ปุ่ม Torx ป้องกันการงัดแงะ L T10 3-3 / 8 L | AB9GAF 2CYA1 157103.375 "43 / 64 "T10฿175
EKLIND 15715 ปุ่ม Torx ป้องกันการงัดแงะ L T15 3-37 / 64 L | AB9GAG 2CYA2 157153 37 / 64 "23 / 32 "T15฿181
EKLIND 15720 ปุ่ม Torx ป้องกันการงัดแงะ L T20 3-3 / 4 L | AB9GAH 2CYA3 157203.75 "3 / 4 "T20฿191
EKLIND 15725 ปุ่ม Torx ป้องกันการงัดแงะ L T25 ความยาว 4 นิ้ว | AB9GAJ 2CYA4 157254"51 / 64 "T25฿198

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EKLIND 15706 กุญแจ Torx ทนการงัดแงะ L T6 2-25/32 L
฿381 / หน่วย