Eklind 15910 | กุญแจ Torx L T10 3-3/8 นิ้ว ความยาว | 4ru28 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EKLIND 15910 Torx Key L T10 3-3 / 8 Inch Length | AD9GZK 4RU 28

EKLIND 15910 Torx Key L T10 ความยาว 3-3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD9GZK รุ่น: 15910อ้างอิงข้าม: 4RU28
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
฿81 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีย์ Torx
ความยาวแขน3.375 "
วัสดุใบมีดแม็กเหล็ก
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
สีของมือจับBlack
ความยาวจับ43 / 64 "
จัดการวัสดุเหล็ก
ประเภทการจัดการที่ราบ
SAE หรือเมตริกSAE และเมตริก
รูปร่างL
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
ขนาดเคล็ดลับT10
UPC037516159106
มุมการทำงานสูงถึง 35 องศา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8204110060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแขนเสร็จสิ้นความยาวจับจัดการวัสดุSAE หรือเมตริกขนาดเคล็ดลับราคา
EKLIND 16810 Torx Key L T10 ความยาว 2 นิ้ว | AA7FTG 15X061 168102"กาไหล่43 / 64 "แม็กเหล็กSAET10฿110
EKLIND 16815 Torx Key L T15 ความยาว 2-1 / 8 นิ้ว | AA7FTH 15X062 168152.125 "กาไหล่43 / 64 "แม็กเหล็กSAET15฿113
EKLIND 16820 Torx Key L T20 ความยาว 2-1 / 4 นิ้ว | AA7FTJ 15X063 168202.25 "กาไหล่3 / 4 "แม็กเหล็กSAET20฿116
EKLIND 16825 Torx Key L T25 ความยาว 2-3 / 8 นิ้ว | AA7FTK 15X064 168252.375 "กาไหล่51 / 64 "แม็กเหล็กSAET25฿140
EKLIND 16827 Torx Key L T27 ความยาว 2-1 / 2 นิ้ว | AA7FTL 15X065 168272.5 "กาไหล่53 / 64 "แม็กเหล็กSAET27฿143
EKLIND 16830 Torx Key L T30 ความยาว 2-3 / 4 นิ้ว | AA7FTM 15X066 168302.75 "กาไหล่1"แม็กเหล็กSAET30฿171
EKLIND 16840 Torx Key L T40 ความยาว 3 นิ้ว | AA7FTN 15X067 168403"กาไหล่1"แม็กเหล็กSAET40฿45

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EKLIND 15910 Torx Key L T10 ความยาว 3-3/8 นิ้ว
฿81 / หน่วย