Eklind 16212 | ประแจหกเหลี่ยม L 3/16 นิ้ว 4-1/2 นิ้ว - Pk10 | 15x028 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EKLIND 16212 Hex Key L 3/16 นิ้ว 4-1 / 2 นิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AA7FQW 15X028

EKLIND 16212 ประแจหกเหลี่ยม L 3/16 นิ้ว 4-1/2 นิ้ว - แพ็ค 10

In Stock
รายการ: AA7FQW รุ่น: 16212ข้ามอ้างอิง: 15X028
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
฿356 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีย์ Hex
ความยาวแขน4.5 "
วัสดุใบมีดแม็กเหล็ก
เสร็จสิ้นกาไหล่
สีของมือจับสีเทา
ความยาวจับ1 / 4 "
จัดการวัสดุแม็กเหล็ก
ประเภทการจัดการที่ราบ
SAE หรือเมตริกSAE
รูปร่างL
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
ขนาดเคล็ดลับ3 / 16 "
UPC037516162120
มุมการทำงานองศา 90

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8204110060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นSAE หรือเมตริกความยาวแขนเสร็จสิ้นรูปร่างขนาดเคล็ดลับสีของมือจับความยาวจับจัดการวัสดุกก. จำนวนราคา
EKLIND 16103 Hex Key L 3/64 นิ้ว 1-43 / 64 นิ้วยาว - แพ็ค 10 อัน | AA7FPW 15X005 16103SAE1 43 / 64 "กาไหล่L3 / 64 "สีเทา1 / 2 "แม็กเหล็ก10฿81
EKLIND 16104 Hex Key L 1/16 นิ้วความยาว 1-3 / 4 นิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AA7FPX 15X006 16104SAE1.75 "กาไหล่L1 / 16 "สีเทา9 / 16 "แม็กเหล็ก10฿87
EKLIND 16105 Hex Key L 5/64 นิ้ว 1-7 / 8 นิ้วยาว - แพ็ค 10 อัน | AA7FPY 15X007 16105SAE1.875 "กาไหล่L5 / 64 "สีเทา19 / 32 "แม็กเหล็ก10฿114
EKLIND 16106 Hex Key L 3/32 นิ้วความยาว 2 นิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AA7FPZ 15X008 16106SAE2"กาไหล่L3 / 32 "สีเทา43 / 64 "แม็กเหล็ก10฿124
EKLIND 16107 Hex Key L 7/64 นิ้วความยาว 2-1 / 8 นิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AA7FQA 15X009 16107SAE2.125 "กาไหล่L7 / 64 "สีเทา43 / 64 "แม็กเหล็ก10฿123
EKLIND 16108 Hex Key L 1/8 นิ้ว 2-1 / 4 นิ้วยาว - แพ็ค 10 อัน | AA7FQB 15X010 16108SAE2.25 "กาไหล่L1 / 8 "สีเทา3 / 4 "แม็กเหล็ก10฿142
EKLIND 16109 Hex Key L 9/64 นิ้วความยาว 2-3 / 8 นิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AA7FQC 15X011 16109SAE2.375 "กาไหล่L9 / 64 "สีเทา51 / 64 "แม็กเหล็ก10฿163

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EKLIND 16212 ประแจหกเหลี่ยม L 3/16 นิ้ว 4-1/2 นิ้ว - แพ็ค 10
฿356 / แพ็ค