Eklind 20511 | ชุดประแจหกเหลี่ยม 3/16 - 3/8 นิ้วพับ | 6x303 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EKLIND 20511 Hex Key Set 3/16 - 3/8 นิ้วพับขึ้น | AF2PMN 6X303

EKLIND 20511 ชุดประแจหกเหลี่ยม 3/16 - 3/8 นิ้วพับขึ้น

In Stock
รายการ: AF2PMN รุ่น: 20511ข้ามอ้างอิง: 6X303
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
฿749 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดกุญแจ Hex
ความยาวแขน3.3 "ถึง 5.1"
วัสดุใบมีดแม็กเหล็ก
เสร็จสิ้นBlack
จัดการวัสดุเหล็กชุบโครเมี่ยม
ประเภทการจัดการพับขึ้น
ประเภทการวัดSAE
จำนวนชิ้น5
รหัสขนาดS1
ขนาดรวม3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.4
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)17.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS8204110060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนชิ้นความยาวแขนประเภทแขนขนาดรวมTether สามารถเสร็จสิ้นจัดการวัสดุประเภทการจัดการราคา
EKLIND 11113 Hex Key Set 0.050-3 / 8 Inch ตัวสั้นรูปตัว L | AA7FPM 15W996 11113131.7 "ถึง 4.3"สั้น0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)กาไหล่แม็กเหล็กรูปตัว L฿770
EKLIND 11122 Hex Key Set 0.050 - 10mm L-shaped Short | AA7FPN ​​15W997 11122221.7 "ถึง 4.3"สั้น0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 มม.เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)กาไหล่แม็กเหล็กรูปตัว L฿1,420
EKLIND 11213 Hex Key Set 0.050 - 3/8 นิ้วรูปตัว L ยาว | AA7FPP 15 วัตต์ 998 11213132.8 "ถึง 6.8"นาน0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)กาไหล่แม็กเหล็กรูปตัว L฿1,081
EKLIND 11222 ชุดประแจหกเหลี่ยม 0.050 - ยาว 10 มม. รูปตัว L | AA7FPQ 15W999 11222222.8 "ถึง 6.8"นาน0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 มม.เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)กาไหล่แม็กเหล็กรูปตัว L฿1,821
EKLIND 11509 ชุดประแจหกเหลี่ยม 1.5 - 10 มม. สั้น รูปตัว L | AA7FPR 15X001 1150991.7 "ถึง 4.3"สั้น1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 มมเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)กาไหล่แม็กเหล็กรูปตัว L฿776
EKLIND 11609 ชุดกุญแจหกเหลี่ยม 1.5 - ยาว 10 มม. รูปตัว L | AA7FPT 15X002 1160993 "ถึง 6.6"นาน1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 มมเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)กาไหล่แม็กเหล็กรูปตัว L฿988
EKLIND 20812 ชุดกุญแจหกเหลี่ยม 3/32 - พับขึ้น 1/4 นิ้ว | AC8GNZ 3A580 2081283.7 "ถึง 5"Standard 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)Blackเหล็กชุบโครเมี่ยมพับขึ้น฿654

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EKLIND 20511 ชุดประแจหกเหลี่ยม 3/16 - 3/8 นิ้วพับขึ้น
฿749 / หน่วย