VESTIL CST-APKING-PU Series ลูกล้อแบบไม่มีคิงพินสำหรับงานหนักพิเศษ
สไตล์ | รุ่น | ความจุ | ขนาดล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ชิ้น | ชนิดภาพเขียน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CST-APKING-6x3PU-SWB | ปอนด์ 2200 | 6 "x 3" | 6" | 7 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | หมุนด้วยเบรค | RFQ
|
B | CST-APKING-6x3PU-R | ปอนด์ 2200 | 6 "x 3" | 6" | 7 1 / 2 " | ล้อแข็ง | เข้มงวด | RFQ
|
C | CST-APKING-6x3PU-S | ปอนด์ 2200 | 6 "x 3" | 6" | 7 1 / 2 " | ลูกล้อหมุน | หมุน | RFQ
|
D | CST-APKING-8x3PU-R | ปอนด์ 3960 | 8 "x 3" | 8" | 10 1 / 8 " | ล้อแข็ง | หมุนพร้อมเบรกรวม | RFQ
|
E | CST-APKING-8x3PU-SWB | ปอนด์ 3960 | 8 "x 3" | 8" | 10 1 / 8 " | ลูกล้อหมุน | หมุนด้วยเบรค | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ใบมีดตัด
- อุปกรณ์ล้างหน้าต่าง
- แปรงท่อ / ท่อ
- อุปกรณ์โซลินอยด์วาล์ว
- ท่อหุ้มฉนวน
- ล้อขัด
- อุปกรณ์เสริมคอมเพรสเซอร์แอร์
- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- กล่องจดหมายและโพสต์
- เครื่องมือกลึง
- VNE STAINLESS ข้อศอก 90 องศา
- REELCRAFT ชุดประกอบท่อคู่ 300 PSI เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว
- MADISON ปิดสวิตช์ระดับของเหลวในถังเพิ่มขึ้น
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Sprocket-40 ฟัน
- ARLINGTON INDUSTRIES อะแดปเตอร์ Dri Box Series
- MJ MAY ม้วนสต็อก 2 ฟุต X 3 นิ้ว
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ตัวกรองไฮดรอลิก ลวดตาข่าย 500 ไมครอน ซีลไวตัน
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS ชุดเครื่องมือตัดปะเก็นสำหรับงานหนักซีรีส์ 6000
- 80/20 Quick Frame Series 9030 Profile Tube โปรไฟล์
- INGERSOLL-RAND ประกอบทั่ง