MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 500 ไมครอน, Viton Seal
สไตล์ | รุ่น | OD ด้านล่าง | ยุบความดัน | แคร็กความดัน | ขนาดตัวกรอง | ความสูง | ไอดียอดนิยม | OD . ยอดนิยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0607041 | 1.752 " | - | - | - | 11.18 | 0.87 " | 1.752 " | ฿3,562 | RFQ
|
A | MF0060541 | 1.752 " | - | - | - | 11.18 | 0.87 " | 1.752 " | ฿3,562 | RFQ
|
A | MF0598142 | 1.752 " | - | - | - | 11.18 " | 0.87 " | 1.752 " | ฿3,562 | RFQ
|
B | MF0605763 | 3.071 " | 3045 | 3045 PSI | 415 ตร.ว. นิ้ว | 9.29 " | 1.646 " | 3.071 " | ฿4,962 | RFQ
|
B | MF0058957 | 3.071 " | - | 3045 PSI | 415 ตร.ว. นิ้ว | 9.29 | 1.646 " | 3.071 " | ฿4,962 | RFQ
|
B | MF0596893 | 3.071 " | 3045 | 3045 PSI | 415 ตร.ว. นิ้ว | 9.29 " | 1.646 " | 3.071 " | ฿4,962 | RFQ
|
C | MF0424630 | 3.898 " | - | 145 PSI | 289 ตร.ว. นิ้ว | 8.42 | 1.595 " | 3.898 " | ฿1,896 | RFQ
|
C | MF0424632 | 3.898 " | 145 | 145 PSI | 289 ตร.ว. นิ้ว | 8.42 " | 1.595 " | 3.898 " | ฿1,896 | RFQ
|
C | MF0608762 | 3.898 " | 145 | 145 PSI | 289 ตร.ว. นิ้ว | 8.42 " | 1.595 " | 3.898 " | ฿1,896 | RFQ
|
C | MF0599688 | 3.898 " | - | 145 PSI | 289 ตร.ว. นิ้ว | 8.42 | 1.595 " | 3.898 " | ฿1,896 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Bench Triple Output DC เพาเวอร์ซัพพลาย
- บริการ / ประแจปั๊ม
- มาตรการเทปกาว
- ทดสอบปลั๊กอุปกรณ์เสริม
- โพสต์และส่วนขยายของ Fall Arrest
- เครื่องมือบำรุงรักษายานยนต์
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- การแช่เย็น
- จ่ายปืน
- ป้องกันการได้ยิน
- DAYTON มอเตอร์เอนกประสงค์ ปิดสนิท ไม่ระบายอากาศ
- TSUBAKI สเตอร์ 3.070 ด้านนอก # 35
- ANVIL จุกนมเกลียว S40
- ANVIL ฐานรองท่อ แบบเกลียว กัลวาไนซ์
- EATON FD ประเภทเซอร์กิตเบรกเกอร์
- EATON Danfoss PTS2-10 Series วาล์วควบคุมทิศทาง
- DELHI เครื่องเป่าลม
- EATON โททัลไลเซอร์
- MCR SAFETY ถุงมือ Cut Pro ทนต่อการเสียดสีและการเจาะทะลุ 15 เกจ
- ENERPAC AD Series Clevi Eyes