มอเตอร์เอนกประสงค์ DAYTON มีฝาปิดมิดชิดไม่มีการระบายอากาศ
สไตล์ | รุ่น | การออกแบบเพลามอเตอร์ | กลุ่มประสิทธิภาพ | กรอบ | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | การติด | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3N854 | Flat | มีประสิทธิภาพสูง | 48 | ไม่มี | ฐาน | 3450 | ลด 70.3% | 9 11 / 16 " | ฿12,411 | |
B | 3N349 | Flat | พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ | 48 | ไม่มี | ฐาน | 1725 | ลด 68.9% | 9 13 / 16 " | ฿14,309 | |
B | 3N350 | Flat | พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ | 48 | ไม่มี | ฐาน | 1725 | ลด 68.9% | 9 9 / 16 " | ฿17,509 | |
C | 5UKE9 | Flat | - | 48 | ด้วยมือ | ฐาน | 3450 | ลด 73.0% | 11.5 " | ฿10,642 | |
D | 6K481 | Flat | - | 48 | รถยนต์ | ฐาน | 3450 | ลด 60.00% | 10.375 " | ฿12,320 | |
C | 6K482 | Flat | - | 48 | รถยนต์ | ฐาน | 3450 | - | 10.437 " | ฿13,599 | |
E | 2N863 | คีย์ | มีประสิทธิภาพสูง | 56 | ไม่มี | ฐาน | 1725 | ลด 62.0% | 10 " | ฿11,630 | |
B | 3N694 | คีย์ | พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ | 56 | ไม่มี | ฐาน | 1725 | ลด 75.1% | 9.75 " | ฿20,042 | |
F | 3N695 | คีย์ | พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ | 56 | ไม่มี | ฐาน | 1725 | ลด 80.0% | 10.375 " | ฿17,189 | |
G | 3N696 | คีย์ | พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ | 56 | ไม่มี | ฐาน | 1725 | ลด 89.8% | 11.437 " | ฿16,361 | |
H | 5GD53 | คีย์ | - | 56C | ไม่มี | ใบหน้า | 1725 | - | 9 15 / 16 " | ฿11,726 | |
I | 5GD55 | คีย์ | - | 56C | ไม่มี | ใบหน้า | 3460 | ลด 69.2% | 9 13 / 16 " | ฿12,253 | |
J | 6K181 | คีย์ | - | 56C | รถยนต์ | ใบหน้า | 3450 | ลด 60% | 10.25 " | ฿13,788 |
มอเตอร์เอนกประสงค์ ปิดสนิท ไม่ระบายอากาศ
มอเตอร์เอนกประสงค์ของ Dayton ใช้ในเครื่องทำน้ำอุ่น ปั๊ม เตาอบ และอุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์แบบออฟโรด มอเตอร์เหล่านี้มีโครงเหล็กสำหรับความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อน และมาพร้อมกับตลับลูกปืนสำหรับแรงเสียดทานในการหมุนต่ำ ให้ความเร็วสูงสุด 3460 รอบต่อนาที และสามารถติดตั้งแบบหน้า/ฐานเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย มอเตอร์ TENV เหล่านี้ให้ประสิทธิภาพสูงสุด 89.8% และมีจำหน่ายในรุ่น 1/4, 1/3, 1/2, 1/6 และ 3/4 แรงม้า
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์รีเลย์
- เครื่องแพ็คสูญญากาศ
- ขอบหลังคาระบายอากาศ
- ชุดหน้าแปลนแยก
- ข้อต่อโซ่
- ม็อบดันฝุ่นและแผ่นทำความสะอาด
- ของเหลวในเครื่องจักร
- เครื่องใช้ไฟฟ้า
- ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน
- การกรองด้วยระบบไฮดรอลิก
- YOUNG BROS. STAMP WORKS แสตมป์มือจุดกลม
- ERICSON Antimicrobial Standard Shrouded ตัวเชื่อมต่อล็อคกันน้ำ
- APPROVED VENDOR กระทะแยกทองเหลือง
- BROAN NUTONE Ultra Green Motion Sensing Series พัดลมห้องน้ำ
- BURNDY YSEH ซีรี่ส์ Butt Splice
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ตัวกรองไฮดรอลิก ลวดตาข่าย 250 ไมครอน ซีลไวตัน
- DORMONT 30C Safety Shield Series ตัวเชื่อมต่อแก๊สสแตนเลสเคลือบสีเหลือง
- SPEARS VALVES PVC Schedule 40 ข้อต่อลดข้อต่อตัวเมีย
- Cementex USA ชุดเสื้อโค้ทและโอเวอร์แพนท์พัดลม 40 Cal.