DAYTON 3N350 มอเตอร์ 3 เฟส 1/3hp 1725 208-230/460 Eff 74.0
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
ตลับ | ลูกบอล |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กลุ่มประสิทธิภาพ | พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ |
กรอบ | 48 |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.3-1.3/0.70 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
คะแนนอินเวอร์เตอร์ | ใช่ |
ความยาวเพลาน้อย | 8 8 / 16 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | แอปพลิเคชันทั่วไป |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ทุกมุม |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแข็ง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | Flat |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
การติด | ฐาน |
แผ่นป้าย RPM | 1725 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 68.9% |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 9 9 / 16 " |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
กลุ่ม RPM | 1701-1800 |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.00 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 1.5 " |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
การประกัน | 1 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.15 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.15 |
รหัส HS | 8501514040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การออกแบบเพลามอเตอร์ | กลุ่มประสิทธิภาพ | กรอบ | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | การติด | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2N863 | คีย์ | มีประสิทธิภาพสูง | 56 | ไม่มี | ฐาน | 1725 | ลด 62.0% | 10 " | ฿11,633 | ||
3N349 | Flat | พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ | 48 | ไม่มี | ฐาน | 1725 | ลด 68.9% | 9 13 / 16 " | ฿13,560 | ||
3N694 | คีย์ | พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ | 56 | ไม่มี | ฐาน | 1725 | ลด 75.1% | 9.75 " | ฿22,414 | ||
3N695 | คีย์ | พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ | 56 | ไม่มี | ฐาน | 1725 | ลด 80.0% | 10.375 " | ฿16,257 | ||
3N696 | คีย์ | พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ | 56 | ไม่มี | ฐาน | 1725 | ลด 89.8% | 11.437 " | ฿17,407 | ||
3N854 | Flat | มีประสิทธิภาพสูง | 48 | ไม่มี | ฐาน | 3450 | ลด 70.3% | 9 11 / 16 " | ฿14,239 | ||
5GD53 | คีย์ | - | 56C | ไม่มี | ใบหน้า | 1725 | - | 9 15 / 16 " | ฿13,105 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.