Eldon James A8-12hdpe | อะแดปเตอร์เกลียวเป็นลวดหนามโพรพิลีน 1/2 นิ้ว - แพ็ค 10 ชิ้น | 1zjw8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ELDON JAMES A8-12HDPE Adapter Thread To Barb Polypropylene 1/2 นิ้ว - แพ็ค 10 ชิ้น | AB4PAE 1ZJW8

ELDON JAMES A8-12HDPE Adapter Thread To Barb Polypropylene 1/2 Inch - แพ็คละ 10 อัน

In Stock
รายการ: AB4PAE รุ่น: A8-12HDPEข้ามอ้างอิง: 1ZJW8

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿808 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์
ขนาดแท่ง3 / 4 "
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
วัสดุของตัวเครื่องเอทิลีน
สีโดยธรรมชาติ
ประเภทการเชื่อมต่อหนาม x MNPT
แม็กซ์ ความดัน260 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 2 "
ชั่วคราว พิสัย-80 องศาถึง 226 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดแท่งวัสดุของตัวเครื่องสีแม็กซ์ ความดันขนาดท่อชั่วคราว พิสัยราคา
ELDON JAMES A16-16BN อะแดปเตอร์ไนล่อน 1 นิ้ว Npt 150 Psi - แพ็ค 10 อัน | AB4NUV 1ZHY6 A16-16BN1"ไนลอนBlack150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"-50 องศาถึง 275 องศา F฿1,312
ELDON JAMES A4-4BN อะแดปเตอร์ไนล่อน 1/4 นิ้ว Npt 150 Psi - แพ็ค 10 อัน | AB4NUW 1ZHY7 A4-4BN1 / 4 "ไนลอนBlack150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "-50 องศาถึง 275 องศา F฿560
ELDON JAMES A4-6BN อะแดปเตอร์ไนล่อน 1/4 นิ้ว Npt 150 Psi - แพ็ค 10 อัน | AB4NUX 1ZHY8 A4-6BN3 / 8 "ไนลอนBlack150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "-50 องศาถึง 275 องศา F฿605
ELDON JAMES A4-4NK อะแดปเตอร์เกลียวไปยัง Barb Pvdc 1/4 นิ้ว - Pack Of 5 | AB4NWH 1ZJG2 A4-4NK1 / 4 "โพลีไวนิลิดีนคลอไรด์โดยธรรมชาติ260 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "-80 องศาถึง 226 องศา F฿1,169
ELDON JAMES A4-6NK อะแดปเตอร์เกลียวไปยัง Barb Pvdc 1/4 นิ้ว - Pack Of 5 | AB4NWJ 1ZJG3 A4-6NK3 / 8 "โพลีไวนิลิดีนคลอไรด์โดยธรรมชาติ260 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "-80 องศาถึง 226 องศา F฿1,282
ELDON JAMES A4-8NK อะแดปเตอร์เกลียวไปยัง Barb Pvdc 1/4 นิ้ว - Pack Of 5 | AB4NWK 1ZJG4 A4-8NK1 / 2 "โพลีไวนิลิดีนคลอไรด์โดยธรรมชาติ260 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "-80 องศาถึง 226 องศา F฿1,309
ELDON JAMES A6-4NK Adapter Thread To Barb Pvdc 3/8 Inch - Pack Of 5 | สินค้าทั้งหมด AB4NWL 1ZJG5 A6-4NK1 / 4 "โพลีไวนิลิดีนคลอไรด์โดยธรรมชาติ260 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "-80 องศาถึง 226 องศา F฿1,497

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ELDON JAMES A8-12HDPE Adapter Thread To Barb Polypropylene 1/2 Inch - แพ็คละ 10 อัน
฿808 / หน่วย