Eldon James C2-1hdpe | ข้อต่อลด 1/8 X 1/16 นิ้ว Hdpe - แพ็ค 10 ชิ้น | 1zjx6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ELDON JAMES C2-1HDPE ข้อต่อลดขนาด 1/8 x 1/16 นิ้ว Hdpe - Pack Of 10 | AB4PAK 1ZJX6

ELDON JAMES C2-1HDPE ข้อต่อลด 1/8 x 1/16 นิ้ว Hdpe - แพ็คละ 10 ชิ้น

In Stock
รายการ: AB4PAK รุ่น: C2-1HDPEข้ามอ้างอิง: 1ZJX6
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
฿456 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลดข้อต่อ
ขนาดแท่ง1 / 8 "x 1 / 16"
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
วัสดุของตัวเครื่องHDPE
สีโดยธรรมชาติ
ตามมาตรฐานเป็นไปตาม RoHS
ประเภทการเชื่อมต่อมีหนาม
แม็กซ์ ความดัน260 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-80 องศาถึง 226 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดแท่งวัสดุของตัวเครื่องสีแม็กซ์ ความดันชั่วคราว พิสัยราคา
ELDON JAMES C2-1BN ข้อต่อลดขนาด 1/8 x 1/16 นิ้ว Nylon - Pack Of 10 | AB4NVD 1ZJA6 C2-1BN1 / 8 "x 1 / 16"ไนลอนBlack150 psi ที่ 70 องศา F-50 องศาถึง 275 องศา F฿467
ELDON JAMES C3-1.5BN Reducing Coupling 3/16 x 3 / 32in Nylon - Pack Of 10 | AB4NVE 1ZJA7 C3-1.5BN3 / 16 "x 3 / 32"ไนลอนBlack150 psi ที่ 70 องศา F-50 องศาถึง 275 องศา F฿768
ELDON JAMES C2-1NK ลด Coupling 1/8 x 1/16 นิ้ว Pvdf Pk5 | AB4NXB 1ZJJ1 C2-1NK1 / 8 "x 1 / 16"PVDFโดยธรรมชาติ260 psi ที่ 70 องศา F-80 องศาถึง 226 องศา F฿409
ELDON JAMES C3-1.5HDPE ลด Coupling 3/16 x 3/32 นิ้ว Hdpe - แพ็ค 10 | AB4PAL 1ZJX7 C3-1.5HDPE3 / 16 "x 3 / 32"HDPEโดยธรรมชาติ260 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-80 องศาถึง 226 องศา F฿463
ELDON JAMES C2-1WP ข้อต่อลด 1/8 x 1/16 นิ้วมีหนาม - แพ็ค 10 อัน | AB4PET 1ZKJ8 C2-1WP1 / 8 "x 1 / 16"โพรพิลีนขาว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว9 องศาถึง 150 องศา F฿539
ELDON JAMES C3-1.5WP Reducing Coupling 3/16 x 3 / 32in Barbed - Pack Of 10 | AB4PEU 1ZKJ9 C3-1.5WP3 / 16 "x 3 / 32"โพรพิลีนขาว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว9 องศาถึง 150 องศา F฿810

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ELDON JAMES C2-1HDPE ข้อต่อลด 1/8 x 1/16 นิ้ว Hdpe - แพ็คละ 10 ชิ้น
฿456 / หน่วย