Eldon James T4-6wp | สามทาง 3/8 X 1/4 นิ้ว Polypropylene - Pk10 | 1zku5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ELDON JAMES T4-6WP Tee 3/8 x 1/4 นิ้ว Polypropylene - Pack Of 10 | AB4PGX 1ZKU5

ELDON JAMES T4-6WP เสื้อยืดโพลีโพรพิลีน 3/8 x 1/4 นิ้ว - แพ็คละ 10 ตัว

In Stock
รายการ: AB4PGX รุ่น: T4-6WPอ้างอิงข้าม: 1ZKU5
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
฿583 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นTee
ขนาดแท่ง3 / 8 "
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
วัสดุของตัวเครื่องโพรพิลีน
สีขาว
ตามมาตรฐานเป็นไปตาม RoHS
ประเภทการเชื่อมต่อหนาม x หนาม x MNPT
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย9 องศาถึง 150 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยขนาดแท่งวัสดุพื้นฐานวัสดุของตัวเครื่องสีประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
ELDON JAMES TO-2SS Tee 1/8 นิ้วมีหนาม 316l Stainless Steel | AA9FDC 1CVP7 ถึง -2SS-50 องศาถึง 800 องศา F1 / 8 "โลหะ316L สแตนเลสเงินมีหนาม150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-฿1,857
ELDON JAMES TO-2.5SS Tee 5/32 นิ้วมีหนาม 316l Stainless Steel | AA9FDD 1CVP8 ถึง -2.5SS-50 องศาถึง 800 องศา F5 / 32 "โลหะ316L สแตนเลสเงินมีหนาม150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-฿2,078
ELDON JAMES TO-3SS Tee 3/16 นิ้ว Barbed 316l Stainless Steel | AA9FDE 1CVP9 ถึง -3SS-50 องศาถึง 800 องศา F3 / 16 "โลหะ316L สแตนเลสเงินมีหนาม150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-฿2,549
ELDON JAMES TO-4SS ตี๋ 1/4 นิ้วมีหนาม 316l สแตนเลส | AA9FDF 1CVR1 ถึง -4SS-50 องศาถึง 800 องศา F1 / 4 "โลหะ316L สแตนเลสเงินมีหนาม150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-฿2,727
ELDON JAMES TO-5SS Tee 5/16 นิ้ว Barbed 316l Stainless Steel | AA9FDG 1CVR2 ถึง -5SS-50 องศาถึง 800 องศา F5 / 16 "โลหะ316L สแตนเลสเงินมีหนาม150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-฿4,145
ELDON JAMES TO-6SS Tee 3/8 นิ้ว Barbed 316l Stainless Steel | AA9FDH 1CVR3 ถึง -6SS-50 องศาถึง 800 องศา F3 / 8 "โลหะ316L สแตนเลสเงินมีหนาม150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-฿4,607
ELDON JAMES TO-8SS ที 1/2 นิ้วมีหนาม 316l สแตนเลส | AA9FDJ 1CVR4 ถึง -8SS-50 องศาถึง 800 องศา F1 / 2 "โลหะ316L สแตนเลสเงินมีหนาม150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-฿5,423

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ELDON JAMES T4-6WP เสื้อยืดโพลีโพรพิลีน 3/8 x 1/4 นิ้ว - แพ็คละ 10 ตัว
฿583 / หน่วย