จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ELECTROMARK 5532C0 ป้ายยอมรับ 3 x 5-1/2 นิ้ว สีเขียว/ขาว - แพ็คละ 25 | AF4WLH 9MFK2

ELECTROMARK 5532C0 ป้ายยอมรับ 3 x 5-1/2 นิ้ว สีเขียว/ขาว - แพ็คละ 25 ชิ้น

In Stock
รายการ: AF4WLH รุ่น: 5532C0ข้ามอ้างอิง: 9MFK2

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿384 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแท็กที่ยอมรับ
ความสูง3"
ตำนาน / สีพื้นหลังสีเขียว / ขาว
วัสดุcardstock
ความกว้าง5.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)20.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS4821104000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ELECTROMARK 5532C0 ป้ายยอมรับ 3 x 5-1/2 นิ้ว สีเขียว/ขาว - แพ็คละ 25 ชิ้น
฿384 / หน่วย