Elesa Cfsw.110-6-1no+3nc-cc | 36z776 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-CC สวิตช์นิรภัยแบบบานพับ 1no / 3nc พอร์ตด้านล่าง | AC7BPR 36Z776

ELESA CFSW.110-6-1NO+3NC-CC สวิตช์ความปลอดภัยบานพับ 1no/3nc พอร์ตด้านล่าง

In Stock
รายการ: AC7BPR รุ่น: CFSW.110-6-1NO+3NC-CCข้ามอ้างอิง: 36Z776
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
฿22,593 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ลูกโซ่นิรภัยแบบบานพับ
คะแนนการติดต่อ AC2@24V
ความยาวของสายไม่มี
ประเภทสายเคเบิ้ลระดับ IP 67, ระดับ NEMA 6
รูปแบบการติดต่อ1NO / 3NC
ประเภทการติดต่อ1NO / 3NC
คะแนนการติดต่อ DC2A ที่ 24V
ความลึก0.98 "
ความสูง4.33 "
อัตราส่วน IP67
วัสดุเทคโนโพลีเมอร์
คะแนน NEMA6
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-68 องศาถึง 176 องศา F
ที่ตั้งพอร์ตเอาต์พุตด้านล่าง
การสิ้นสุด8 Pin Connector
ความกว้าง2.36 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.91
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8536507000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบการติดต่อราคา
ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-CA สวิตช์นิรภัยแบบบานพับ 2no / 2nc พอร์ตด้านบน | AC7BPG 36Z767 CFSW.110-6-2NO + 2NC-CA2NO / 2NC฿23,422
ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-CC สวิตช์นิรภัยแบบบานพับ 2no / 2nc พอร์ตด้านล่าง | AC7BPH 36Z768 CFSW.110-6-2NO + 2NC-CC2NO / 2NC฿23,422
ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-CA สวิตช์นิรภัยแบบบานพับ 1no / 3nc พอร์ตด้านบน | AC7BPQ 36Z775 CFSW.110-6-1NO + 3NC-CA1NO / 3NC฿22,593

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ELESA CFSW.110-6-1NO+3NC-CC สวิตช์ความปลอดภัยบานพับ 1no/3nc พอร์ตด้านล่าง
฿22,593 / หน่วย