ELKAY D125223 อ่างล้างจานแบบฝังพร้อมก๊อกอ่างล้างหน้า ยาว 25 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Drop-In Sink พร้อม Faucet Ledge |
มาตรฐาน ADA | ไม่ |
ความลึกของชาม | 6-9 / 16 " |
ขนาดชาม | 15-3 / 4 "x 21" |
การเปิดท่อระบายน้ำ | 3.5 " |
ศูนย์ติดตั้ง Faucet | 4" |
เสร็จสิ้น | ซาติน |
วัด | 22 |
จำนวนชาม | 1 |
จำนวนหลุม | 3 |
ความสูงโดยรวม | 6 9 / 16 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25 " |
ความกว้างโดยรวม | 22 " |
UPC | 094902008547 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.46 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 61.98 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.81 |
รหัส HS | 7324100010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงโดยรวม | ความลึกของชาม | ขนาดชาม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ศูนย์ติดตั้ง Faucet | เสร็จสิ้น | วัด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE125213 | 5.625 " | 5.375 " | 15-3 / 4 "x 21" | 25 " | 21.25 " | 4" | เหล็กกล้าไร้สนิม | 22 | ฿9,993 | ||
LRAD1918553 | 5.5 " | 5.5 " | 16 "x 11-1 / 2" | 19 " | 18 " | 4" | เหล็กกล้าไร้สนิม | 18 | ฿34,745 | ||
LRAD1919553 | 5.5 " | 5.5 " | 16 "x 13-1 / 2" | 19.5 " | 19 " | 4" | ซาติน | 18 | ฿41,555 | ||
GE233214 | 5.625 " | 5.375 " | 14 "x 15-3 / 4" | 33 " | 21.25 " | 4" | ซาติน | 22 | ฿12,910 | ||
LR17162 | 7.625 " | 7.625 " | 14 "x 10" | 17 " | 16 " | 4" | เหล็กกล้าไร้สนิม | 18 | ฿25,895 | ||
LR15173 | 7.625 " | 7.625 " | 12 "x 12" | 15 " | 17.5 " | 4" | ซาติน | 18 | ฿28,268 | ||
LR19193 | 7.5 " | 7.5 " | 16 "x 13-1 / 2" | 19.5 " | 19 " | 8" | ซาติน | 18 | ฿26,995 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.