ELKAY LK4405EVG น้ำพุดื่มผนัง 8 นิ้วสูง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | น้ำพุดื่ม |
สี | เขียวตลอดปี |
ตามมาตรฐาน | ความสามารถในการเข้าถึง, ตะกั่ว, คุณสมบัติทางน้ำ, เครื่องกล |
คอมเพรสเซอร์ HP | N / A |
ความลึก | 19.125 " |
ความสูง | 8" |
ทางเข้า | 3/8 "OD |
ประเภทการติดตั้ง | ผนัง |
การดำเนินการ | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ |
สารทำความเย็น | N / A |
เครื่องควบคุม | รักษาความสูงของสตรีมให้คงที่ที่ความดันสาย 20 ถึง 105 psi |
ความกว้าง | 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 8418690120 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.