ELKAY LZSDWSVRLK สถานีเติมขวดในอาคาร 1A 115V
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมสถานีเติมขวด |
สี | หินแกรนิตสีเทาอ่อน |
ตามมาตรฐาน | Accessibility, Lead, Water Qualtiy, ไฟฟ้า, เครื่องกล |
ความลึก | 19 " |
ออกแบบ | ผนัง |
แอมป์โหลดเต็ม | 1A |
ความสูง | 39 1 / 16 " |
ทางเข้า | 3/8 "Tube OD |
เครื่องควบคุม | รักษาความสูงของสตรีมให้คงที่ที่ความดันสาย 20 ถึง 105 psi |
UPC | 094902469935 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 18.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 26.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความลึก | แอมป์โหลดเต็ม | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRCGRN8WSK | เหล็กกล้าไร้สนิม | 18.625 " | 4.5A | 51 9 / 16 " | 17.88 " | ฿90,918 | ||
LBWD06BKK | - | - | - | - | - | ฿97,454 | RFQ
| |
EZO8WSLK | - | - | - | - | - | ฿86,655 | RFQ
| |
EZOOTL8WSLK | - | - | - | - | - | ฿135,743 | RFQ
| |
LZS8WSLP | - | - | - | - | - | ฿80,674 | RFQ
| |
LZSTL8WSLP | - | - | - | - | - | ฿109,093 | RFQ
| |
EZOTL8WSLK | - | - | - | - | - | ฿119,989 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.