ELKAY VRCGRN8WSK สถานีบรรจุขวดติดผนัง 8 Gph
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมสถานีเติมขวด |
ความจุน้ำเย็น | 8 กรัมต่อชั่วโมง |
สี | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ตามมาตรฐาน | Accessibility, Lead, Water Qualtiy, ไฟฟ้า, เครื่องกล |
คอมเพรสเซอร์ HP | 1/6 |
ความลึก | 18.625 " |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.5A |
ความสูง | 51 9 / 16 " |
ทางเข้า | 3/8 "Tube OD |
ประเภทการติดตั้ง | ผนัง |
การดำเนินการ | เซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ (ฟิลเลอร์ขวด); ปุ่มกด (คูลเลอร์) |
สารทำความเย็น | 134A (ปลอดสาร CFC) |
เครื่องควบคุม | รักษาความสูงของสตรีมให้คงที่ที่ความดันสาย 20 ถึง 105 psi |
UPC | 094902767246 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
อุณหภูมิน้ำ | 50 องศา F |
ความกว้าง | 17.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 38.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 65.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 8418690120 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความลึก | แอมป์โหลดเต็ม | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZSDWSVRLK | หินแกรนิตสีเทาอ่อน | 19 " | 1A | 39 1 / 16 " | 18.38 " | ฿66,956 | ||
LBWD06BKK | - | - | - | - | - | ฿97,454 | RFQ
| |
EZO8WSLK | - | - | - | - | - | ฿86,655 | RFQ
| |
EZOOTL8WSLK | - | - | - | - | - | ฿135,743 | RFQ
| |
LZS8WSLP | - | - | - | - | - | ฿80,674 | RFQ
| |
LZSTL8WSLP | - | - | - | - | - | ฿109,093 | RFQ
| |
EZOTL8WSLK | - | - | - | - | - | ฿119,989 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.