ELKAY WNSF83454 อ่างล้างจานไม่มีก๊อก ยาว 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อ่างล้างจาน |
กลับสาด | ใช่ |
ความสูงของการสาดกลับ | 8" |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความลึกของชาม | 14 " |
ขนาดชาม | 15 "x 24" |
การเปิดท่อระบายน้ำ | 3.5 " |
ศูนย์ติดตั้ง Faucet | 8" |
การทำงานของ Faucet | ไม่สามารถใช้งาน |
วัด | 14 |
ประเภทการติดตั้ง | ชั้น |
จำนวนหลุม | 4 |
จำนวนสถานี | 3 |
ความสูงโดยรวม | 44 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 27.5 " |
สาดด้านข้าง | ไม่ |
มี Faucet / ไม่มี Faucet | ไม่มี Faucet |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 56.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 74.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 131.57 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 72.39 |
รหัส HS | 7324100010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกของชาม | ขนาดชาม | วัด | จำนวนหลุม | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNSF8345LR4 | 14 " | 15 "x 24" | 14 | 4 | 44 " | 48 " | 27.5 " | ฿383,235 | RFQ
| |
WNSF83724 | 14 " | 24 "x 24" | 14 | 4 | 44 " | 75 " | 27.5 " | ฿327,151 | RFQ
| |
WNSF8372LR4 | 14 " | 24 "x 24" | 14 | 4 | 44 " | 120 " | 27.5 " | ฿441,910 | RFQ
| |
RNSF83544 | 12.75 " | 18 "x 24" | 16 | 4 | 42.25 " | 67.5 " | 29.75 " | ฿187,310 | RFQ
| |
RNSF8354LR4 | 12.75 " | 18 "x 24" | 16 | 4 | 42.25 " | 97.5 " | 29.75 " | ฿254,238 | RFQ
| |
RNSF83724 | 12.75 " | 24 "x 24" | 16 | 4 | 42.25 " | 85.5 " | 29.75 " | ฿221,943 | RFQ
| |
RNSF8372LR4 | 12.75 " | 24 "x 24" | 16 | 4 | 42.25 " | 115.5 " | 29.75 " | ฿324,787 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.