ELMA ULTRASONICS P120H Ultrasonic Cleaner 3.3 แกลลอน
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทำความสะอาดอัลตราโซนิก |
แสดง | ดิจิตอล |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 80 องศาเซลเซียส |
ความลึกโดยรวม | 10.9 " |
ความสูงโดยรวม | 12.6 " |
ความกว้างโดยรวม | 14.4 " |
ความจุถัง | 3.3 แกลลอน. |
ความลึกของถัง | 9.4 " |
ความสูงของถัง | 7.9 " |
วัสดุถัง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความกว้างของถัง | 11.8 " |
เครื่องจับเวลา | ใช่ |
ช่วงจับเวลา | 1 ถึง 60 นาที |
ชนิดภาพเขียน | P-Variable Power และความถี่อเนกประสงค์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8479899885 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | แสดง | ชิ้น | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความลึกของถัง | ช่วงจับเวลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S10H | S-Extra Power และ 3 โหมดโซนิค | อนาล็อก | ทำความสะอาดอัลตราโซนิก | 4.6 " | 7" | 8.1 " | 3.3 " | 1 ถึง 30 นาที | ฿31,084 | ||
S15H | S-Extra Power และ 3 โหมดโซนิค | LED | ทำความสะอาดอัลตราโซนิก | 7.1 " | 8.3 " | 6.9 " | 5.4 " | 1 ถึง 30 นาที | ฿50,896 | ||
S180H | S-Extra Power และ 3 โหมดโซนิค | LED | ทำความสะอาดอัลตราโซนิก | 13.4 " | 12.6 " | 15.4 " | 11.8 " | 1 ถึง 30 นาที | ฿175,562 | ||
P30H | P-Variable Power และความถี่อเนกประสงค์ | ดิจิตอล | ทำความสะอาดอัลตราโซนิก | 7" | 8.7 " | 11.8 " | 5.4 " | 1 ถึง 60 นาที | ฿83,451 | ||
P60H | P-Variable Power และความถี่อเนกประสงค์ | ดิจิตอล | ทำความสะอาดอัลตราโซนิก | 7.3 " | 10.6 " | 14.4 " | 5.9 " | 1 ถึง 60 นาที | ฿119,596 | ||
P70H | P-Variable Power และความถี่อเนกประสงค์ | ดิจิตอล | ทำความสะอาดอัลตราโซนิก | 7" | 8.7 " | 22.3 " | 5.4 " | 1 ถึง 60 นาที | ฿127,991 | ||
P180H | P-Variable Power และความถี่อเนกประสงค์ | ดิจิตอล | ทำความสะอาดอัลตราโซนิก | 13.4 " | 12.6 " | 15.3 " | 11.8 " | 1 ถึง 60 นาที | ฿226,194 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.