ELMO RIETSCHLE VC-50 ปั๊มสุญญากาศ 2 HP 35.0 cfm
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มสุญญากาศ |
แอมป์เอซี | 6.2/3.1 |
อับเฉา | ก๊าซ |
การกำจัด | 35.0 cfm |
ตัวกรอง | ตาข่าย |
เสร็จสิ้น | เมทัลลิกสีเงิน / เทา |
HP | 2 |
Hz | 60 |
สูงสุด dBA | 67 |
ชนิดเครื่องยนต์ | หน้าที่ต่อเนื่องของ TEFC |
ทางเข้า NPT | 1.25 " |
ความจุน้ำมัน | ออนซ์ 96 |
ความสูงโดยรวม | 10.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 23.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 13.125 " |
ระยะ | 3 |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 77.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.69 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 80.77 |
รหัส HS | 8414100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
A. หลังจาก 500 ชั่วโมงการทำงาน ควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งแรก จำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุก ๆ 500 ถึง 2000 ชั่วโมงการทำงานหลังจากการซ่อมบำรุงครั้งแรก
ก. 53 ถึง 104 องศาฟาเรนไฮต์
ก. 96 ออนซ์
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุน้ำมัน | แอมป์เอซี | การกำจัด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC-100 | ออนซ์ 96 | 16.2 | 71.0 cfm | 11 13 / 16 " | 30.25 " | 16 " | 3 | 200 | ฿427,549 | ||
วีซีบี-20 | ออนซ์ 12.8 | 0.5/7.5 | 13.0 cfm | 7 1 / 16 " | 16.125 " | 9 5 / 16 " | 1 | 115/230 | ฿215,945 | ||
VC-75 | ออนซ์ 96 | 8.5-8.2/4.1 | 49.0 cfm | 10.5 " | 26 1 / 16 " | 13.125 " | 3 | 208-230/460 | ฿353,859 | ||
VC-100 | ออนซ์ 128 | 14.2/7.1 | 71.0 cfm | 11 13 / 16 " | 30.25 " | 16 " | 3 | 230/460 | ฿404,410 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.