ELMO RIETSCHLE VC-100 ปั๊มสุญญากาศ 5 Hp 29.90 นิ้ว Hg 71.0 Cfm
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มสุญญากาศ |
แอมป์เอซี | 14.2/7.1 |
อับเฉา | ก๊าซ |
การกำจัด | 71.0 cfm |
ตัวกรอง | ตาข่าย |
เสร็จสิ้น | เมทัลลิกสีเงิน / เทา |
HP | 5 |
สูงสุด dBA | 69 |
ชนิดเครื่องยนต์ | หน้าที่ต่อเนื่องของ TEFC |
ทางเข้า NPT | 1.5 " |
ความจุน้ำมัน | ออนซ์ 128 |
ความสูงโดยรวม | 11 13 / 16 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 30.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 16 " |
ระยะ | 3 |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 122.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 46.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 85.85 |
รหัส HS | 8414100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุน้ำมัน | แอมป์เอซี | การกำจัด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC-100 | ออนซ์ 96 | 16.2 | 71.0 cfm | 11 13 / 16 " | 30.25 " | 16 " | 3 | 200 | ฿427,549 | ||
วีซีบี-20 | ออนซ์ 12.8 | 0.5/7.5 | 13.0 cfm | 7 1 / 16 " | 16.125 " | 9 5 / 16 " | 1 | 115/230 | ฿215,945 | ||
VC-50 | ออนซ์ 96 | 6.2/3.1 | 35.0 cfm | 10.5 " | 23.75 " | 13.125 " | 3 | 230/460 | ฿291,595 | ||
VC-75 | ออนซ์ 96 | 8.5-8.2/4.1 | 49.0 cfm | 10.5 " | 26 1 / 16 " | 13.125 " | 3 | 208-230/460 | ฿353,859 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.