ELOBAU 117614E1 เซ็นเซอร์ความปลอดภัย พร้อมรีเลย์ในตัว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เซนเซอร์ |
ความถี่ในการดำเนินการ | 18000/1 ชม |
ประเภทการกระตุ้น | ด้านหน้า |
วัสดุเคเบิ้ล | ทีพีอี |
บริโภคปัจจุบัน | mA 100 |
เอาต์พุตควบคุมฟิวส์ | 3A |
กระแสไฟในการทำงานของฟิวส์ | 0.5A |
เอาต์พุตความปลอดภัยของฟิวส์ | 3A |
สีที่อยู่อาศัย | เงิน |
การออกแบบที่อยู่อาศัย | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
วัสดุที่ใช้ผลิต | PBT |
จอแสดงผล LED | สีเดียว |
สูงสุด เลขที่ รอบการทำงานที่กระแสสลับ 0.5A (โหลดโอห์มมิก) | 1000000 |
สูงสุด เลขที่ รอบการทำงานที่กระแสสลับ 2.5A (โหลดโอห์มมิก) | 230000 |
สูงสุด ความเร็วในการทำงาน | 0.1 เมตร/นาที |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน | AC 253V |
นาที. การสลับกระแสที่เอาต์พุตควบคุม | 0.01A |
นาที. กระแสไฟสลับที่เอาท์พุทความปลอดภัย | 0.1A |
นาที. การสลับกำลังที่เอาต์พุตควบคุม | 0.12W |
นาที. การสลับกำลังที่เอาต์พุตความปลอดภัย | 0.5W |
นาที. การสลับแรงดันที่เอาต์พุตควบคุม | 12V AC / DC |
นาที. การสลับแรงดันที่เอาต์พุตความปลอดภัย | 5V ซี |
overvoltage | ประเภทที่สาม |
ระดับมลพิษ | 2 |
การใช้พลังงาน | 23VA |
ระดับการป้องกัน | ชั้นที่สาม |
ความพร้อมล่าช้า | ms 350 |
ขนาด | 120 มม. x 40 มม. x 40 |
หลักการสวิตชิ่ง | แม่เหล็ก |
เทคโนโลยี | กก |
รุ่น | ไม่สามารถติดตั้ง Flush ได้ | ความถี่ในการดำเนินการ | ประเภทการกระตุ้น | ขนาดการเชื่อมต่อ | ขนาดตัวเชื่อมต่อ | ประเภทการเชื่อมต่อ | รูปแบบการติดต่อ | ทนต่อแรงกระแทกอย่างต่อเนื่อง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171V62AY | ใช่ | - | ด้านหน้า | - | M12 x 1 | 4 Pin | ไม่ไม่ | - | ฿5,116 | RFQ
|
114270A0 ด | - | - | ด้านหน้า | - | M8 x 1 | 4 Pin | ไม่มี/ NC | - | ฿5,078 | RFQ
|
171V62VY | ใช่ | - | ด้านหน้า | - | M12 x 1 | 4 Pin | ไม่ไม่ | - | ฿12,731 | RFQ
|
114270-5 | - | - | ด้านหน้า | - | - | - | ไม่มี/ NC | - | ฿6,076 | RFQ
|
153V62-10น | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿7,376 | RFQ
|
165270-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿5,533 | RFQ
|
120272-5 | - | - | ด้านหน้า | - | - | - | ไม่มี/ NC | - | ฿5,760 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.