ELOBAU 171271AY เซนเซอร์นิรภัย, กระตุ้นด้วยแม่เหล็ก, NO/NC, คอนเนคเตอร์ในตัว, ขนาด M12
รายการ: CL7MVD
รุ่น: 171271AY
฿5,116 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เซนเซอร์ |
ประเภทการกระตุ้น | ด้านหน้า |
มั่นใจปิดระยะทาง | 16 มม |
ระยะการสลับที่มั่นใจได้ | 4 มม |
วัสดุเคเบิ้ล | PBT |
ไม่สามารถติดตั้ง Flush ได้ | ใช่ |
ขนาดตัวเชื่อมต่อ | M12 x 1 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | 4 Pin |
รูปแบบการติดต่อ | ไม่มี/ NC |
ระดับของมลพิษ | 3 |
ปัจจุบันผู้คุมขัง | ไม่ |
สีที่อยู่อาศัย | เงิน |
การออกแบบที่อยู่อาศัย | ทรงกระบอก |
วัสดุที่ใช้ผลิต | PBT |
การติดตั้ง | โดยพลการ |
อัตราส่วน IP | IP67 |
จอแสดงผล LED | ไม่ |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 75 องศา ค |
สูงสุด อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 75 องศา ค |
สูงสุด การสลับกระแส | 0.1A |
สูงสุด สวิตชิ่งเพาเวอร์ | 3W |
สูงสุด แรงดันไฟสลับ | 28.8V ซี |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -25 องศา ค |
นาที. อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -25 องศา ค |
นาที. แรงดันไฟสลับ | 19.2V ซี |
ระยะการสลับขั้นต่ำ | 0.5 มม |
ประเภทการติดตั้ง | น็อตยึด |
ระดับการป้องกัน | ชั้นที่สาม |
ตัวต้านทานแบบอนุกรม | 22 โอห์ม |
ความต้านทานช็อก | 30 ก./ 11 มิลลิวินาที |
โครงสร้าง | สองช่อง |
ความถี่การสลับ | เฮิร์ตซ์ 5 |
หลักการสวิตชิ่ง | แม่เหล็ก |
เทคโนโลยี | กก |
ขนาดเกลียว | M30 x 37 มม |
ต้านทานการสั่นสะเทือน | 10 Hz ถึง 55 Hz |
รุ่น | ไม่สามารถติดตั้ง Flush ได้ | ความถี่ในการดำเนินการ | ประเภทการกระตุ้น | ขนาดการเชื่อมต่อ | ขนาดตัวเชื่อมต่อ | ประเภทการเชื่อมต่อ | รูปแบบการติดต่อ | ทนต่อแรงกระแทกอย่างต่อเนื่อง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171V62AY | ใช่ | - | ด้านหน้า | - | M12 x 1 | 4 Pin | ไม่ไม่ | - | ฿5,116 | RFQ
|
114270A0 ด | - | - | ด้านหน้า | - | M8 x 1 | 4 Pin | ไม่มี/ NC | - | ฿5,078 | RFQ
|
171V62VY | ใช่ | - | ด้านหน้า | - | M12 x 1 | 4 Pin | ไม่ไม่ | - | ฿12,731 | RFQ
|
114270-5 | - | - | ด้านหน้า | - | - | - | ไม่มี/ NC | - | ฿6,076 | RFQ
|
153V62-10น | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿7,376 | RFQ
|
165270-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿5,533 | RFQ
|
120272-5 | - | - | ด้านหน้า | - | - | - | ไม่มี/ NC | - | ฿5,760 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.