ELOBAU 424A10A050 มุมเซนเซอร์ 50 องศา Ccw 1-5V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เซนเซอร์ |
คันโยกกระตุ้น | ไม่ |
ช่วงการวัดมุม | 50 องศา |
ตลับ | ตลับลูกลื่น |
ประเภทการเชื่อมต่อ | แอมป์ซูเปอร์ซีล 1.5 |
บริโภคปัจจุบัน | mA 18 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | PBT |
อัตราส่วน IP | IP67 |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 85 องศา ค |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน | 30V ซี |
สูงสุด สัญญาณเอาต์พุต | 5V ซี |
สูงสุด โหลดเพลา | ยังไม่มีข้อความที่ 100 |
สูงสุด โหลดเพลา แกน | ยังไม่มีข้อความที่ 50 |
สูงสุด อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 85 องศา ค |
หยุดเครื่องกล | ไม่ |
นาที. โหลดความต้านทาน | 20000 โอห์ม |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 องศา ค |
นาที. แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 10V ซี |
นาที. สัญญาณเอาต์พุต | 1V ซี |
นาที. อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 องศา ค |
จำนวนเอาต์พุต | 1 |
เอาท์พุต | 1-5V |
ตำแหน่งศูนย์สัญญาณเอาต์พุต/ตำแหน่งศูนย์ | 3V ซี |
การป้องกันการกลับขั้ว | ใช่ |
ความละเอียด | 0.1 องศา |
ลำดับสัญญาณ | เคาน์เตอร์นาฬิกาฉลาด |
อัตราการอัปเดตสัญญาณ | เฮิร์ตซ์ 2000 |
เทคโนโลยี | ห้องโถง |
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | ประเภท - 250 ppm/K ถึงพิมพ์ +250 ppm/K |
แรงบิดสำหรับขันสกรู | นิวตันเมตร 2.5 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | บริโภคปัจจุบัน | สูงสุด สัญญาณเอาต์พุต | นาที. สัญญาณเอาต์พุต | เอาท์พุต | ตำแหน่งศูนย์สัญญาณเอาต์พุต/ตำแหน่งศูนย์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A17A050 | mA 10 | 4.5V ซี | 0.5V ซี | 1 | 2.5V ซี | ฿9,336 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.