ELOBAU ZMR1030V Interlock พร้อม Guard Locking อุปกรณ์ล็อคเพื่อความปลอดภัย
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เชื่อมต่อกัน |
แรงกระตุ้น | ยังไม่มีข้อความที่ 35 |
ความถี่ในการดำเนินการ | 1200 1/ เฮิรตซ์ |
แรงดึงดูด | ยังไม่มีข้อความที่ 30 |
มีอุปกรณ์ช่วยปลดล็อกเสริม | ใช่ |
กระแสไฟลัดวงจรแบบมีเงื่อนไข | 100A |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 3 x ม20 x 1.5 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เคเบิลแกลนด์ |
ติดต่อวัสดุ | โลหะผสมเงินปิดทอง |
Conv. กระแสความร้อนต่อเนื่อง | 4A |
ระดับของมลพิษ | 3 |
ปัจจุบันปล่อยฉุกเฉิน | ไม่ |
ปัจจุบันปลดบล็อกฉุกเฉิน | ไม่ |
สีที่อยู่อาศัย | ตัวเรือนเงิน/ ปกเหลือง |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เทอร์โมพลาสเสริมใยแก้ว |
ความลึกของการแช่ | 24.5 มม |
การติดตั้ง | โดยพลการ |
อัตราส่วน IP | IP67 |
กำลังล็อค | 2000 น. 1500 น |
แรงดันใช้งานของแม่เหล็ก | 24V AC / DC |
สูงสุด การเชื่อมต่อข้ามส่วน | 1.5 ตร.มม |
สูงสุด ความเร็วในการทำงาน | 20 เมตร/นาที |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 50 องศา ค |
สูงสุด โอเวอร์รัน | 5 มม |
สูงสุด อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 50 องศา ค |
วัฏจักรเครื่องกล | 1 |
นาที. การเชื่อมต่อข้ามส่วน | 0.34 ตร.มม |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -20 องศา ค |
นาที. อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 องศา ค |
นาที. กระแสสลับ | 1A |
นาที. แรงดันไฟสลับ | 24V AC / DC |
ประเภทการติดตั้ง | สกรู |
จำนวนตำแหน่งประตู Interlocks | 2 |
จำนวน Interlocks Guard Locking | 1 |
หลักการเปิดวงจร | ใช่ |
การใช้พลังงาน | 6W |
เวลาเปิดเครื่อง Ed | 1 |
จัดอันดับอิมพัลส์ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 2500V |
พิกัดแรงดันไฟฟ้าของฉนวน | 250V |
แรงกักกัน | ยังไม่มีข้อความที่ 20 |
อายุการใช้งาน | 1000000 |
ขนาด | 37.5 มม. x 79 มม. x 96 |
หลักการสวิตชิ่ง | สวิตช์การทำงานช้า |
หมวดการใช้ประโยชน์ | 15-เอซี/-13-ดีซี |
รุ่น | ความถี่ในการดำเนินการ | ติดต่อวัสดุ | สีที่อยู่อาศัย | กำลังล็อค | จำนวน Interlocks Guard Locking | การใช้พลังงาน | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSR1121R | 1200 1/ชม | โลหะผสมเงิน | ตัวเรือนสีดำ / ฝาสีเหลือง | 2000 น. 2500 น | 2 | 8W | - | ฿40,308 | RFQ
|
ZSR1220R | 1200 1/ชม | โลหะผสมเงิน (ชุบแฟลช) | ตัวเรือนสีดำ / ฝาสีเหลือง | 2000 น. 2500 น | 2 | 8W | 42 มม. x 40 มม. x 190 | ฿40,308 | RFQ
|
ZMR1120V | - | - | - | - | - | - | - | ฿40,924 | RFQ
|
ZDA1121R | - | - | - | - | - | - | - | ฿70,151 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.