Em S Utbec1551bjr1 Ind Box | มอเตอร์แบริ่งยูนิต 1/15 Hp 1550 Rpm 115v | 23tm13 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

มอเตอร์ไฟฟ้าและความพิเศษ UTBEC1551BJR1 IND BOX หน่วยมอเตอร์แบริ่ง 1/15 Hp 1550 Rpm 115v | AF7ZEX 23TM13

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBEC1551BJR1 IND BOX Unit แบริ่งมอเตอร์ 1/15 Hp 1550 Rpm 115v

In Stock
รายการ: AF7ZEX รุ่น: UTBEC1551BJR1 IND BOXข้ามอ้างอิง: 23TM13

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿7,023 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์แบริ่งหน่วย
ตลับUnit
Body Dia3.437 "
Bolt Circle Dia3.3 "
กรอบที่ไม่ได้มาตรฐาน
วัสดุกรอบเหล็กหล่อ
แอมป์โหลดเต็ม1.2
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
HP1/15
Hz50/60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย3.5 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ECM
การออกแบบตู้มอเตอร์Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ทุกมุม
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์แกน
การออกแบบเพลามอเตอร์Flat
การหมุนเพลามอเตอร์CWLE
แอพพลิเคชั่น Motor Subตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
แผ่นป้าย RPM1550
วัตต์เอาท์พุท50
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.1 "
ระยะ1
แหวน Dia.2.81 "
ช่วง RPM1501-1600
เพลา Dia5 / 16 "
ความยาวเพลา2.6 "
การวางแนวเพลาลงหรือแนวนอน
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.58
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8501402040

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์โหลดเต็มแรงดันไฟฟ้าราคา
ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBEJ1552BJR1 IND BOX หน่วยแบริ่งมอเตอร์ 1/15 Hp 1550 Rpm 230v | AF7ZEY 23TM14 UTBEJ1552BJR1 กล่องในกล่อง0.77230฿7,230
มอเตอร์ไฟฟ้าและความพิเศษ UTBEC1551BJ1 IND BOX หน่วยมอเตอร์แบริ่ง 1/15 Hp 1550 Rpm 115v | AF7ZFG 23TM16 กล่อง UTBEC1551BJ1 IND BOX1.2115฿7,023

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBEC1551BJR1 IND BOX Unit แบริ่งมอเตอร์ 1/15 Hp 1550 Rpm 115v
฿7,023 / หน่วย