A แบริ่ง: Unit , เส้นผ่านศูนย์กลางของร่างกาย: 3.437 " , เส้นผ่าศูนย์วงกลมน๊อต: 3.3 " , กรอบ: ที่ไม่ได้มาตรฐาน , วัสดุกรอบ: เหล็กหล่อ , การรับรองสีเขียวหรือการรับรองอื่น ๆ : เป็นไปตาม RoHS , HP: 1/15 , เฮิรตซ์: 50/60 , ชั้นฉนวน: B , ความยาวเพลาน้อยกว่า: 3.5 " , แม็กซ์ อุณหภูมิโดยรอบ: 40 องศาเซลเซียส , การใช้งานมอเตอร์: H VAC/ร , การออกแบบมอเตอร์: ECM , การออกแบบโครงมอเตอร์: Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด , ตำแหน่งการติดตั้งมอเตอร์: ทุกมุม , การออกแบบเพลามอเตอร์: Flat , มอเตอร์ย่อย ตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง , การป้องกันความร้อนของมอเตอร์: รถยนต์ , แผ่นป้าย RPM: 1550 , ความยาวโดยรวม: 6.1 " , เฟส: 1 , ช่วงรอบต่อนาที: 1501-1600 , เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 5 / 16 " , ความยาวเพลา: 2.6 " , การวางแนวเพลา: ลงหรือแนวนอน