เครื่องสั่นไฟฟ้า DAYTON
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | แอมป์ | ทบ | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | กรงขัง | HP | แม็กซ์ ชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 5 ปี XNUMX | 3.5 " | 0.60 | 76 | 1 | 115 VAC | 65 IP | 0.03 | 104 องศา F | ฿16,438 | |
B | 23Y181 | 4 5 / 16 " | 0.5 | 60 | 1 | 115 VAC | 66 IP | 0.068 | 100 องศาเซลเซียส | ฿15,133 | |
C | 1 6 ปี XNUMX | 4.375 " | 0.23 | 76 | 1 | 115 VAC | 65 IP | 0.05 | 104 องศา F | ฿11,510 | |
D | 1ดีแอล4 | 5.125 " | 0.36/0.18 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | 65 IP | 0.13 | 104 องศา F | ฿14,847 | |
E | 1 1 ปี XNUMX | 5.125 " | 1.03 | 76 | 1 | 115 VAC | 65 IP | 0.11 | 104 องศา F | ฿18,413 | |
F | 1 3 ปี XNUMX | 5.125 " | 1.63 | 76 | 1 | 115 VAC | 65 IP | 0.24 | 104 องศา F | ฿36,624 | |
G | 1ดีแอล3 | 5.125 " | 0.36/0.18 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | 65 IP | 0.11 | 104 องศา F | ฿13,251 | |
H | 1ดีแอล5 | 5.125 " | 0.70/0.35 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | 65 IP | 0.24 | 104 องศา F | ฿17,684 | |
I | 1 2 ปี XNUMX | 5.125 " | 1.30 | 76 | 1 | 115 VAC | 65 IP | 0.13 | 104 องศา F | ฿23,092 | |
J | 1ดีแอล6 | 6.125 " | 0.90/0.45 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | 65 IP | 0.36 | 104 องศา F | ฿22,381 | |
K | 1 4 ปี XNUMX | 6.125 " | 3.43 | 76 | 1 | 115 VAC | 65 IP | 0.36 | 104 องศา F | ฿65,036 | |
L | 1ดีแอล7 | 6.625 " | 1.94/0.97 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | 65 IP | 0.67 | 104 องศา F | ฿55,769 | |
M | 1ดีแอล9 | 8.25 " | 3.90/1.95 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | 65 IP | 1.27 | 104 องศา F | ฿41,340 | |
N | 1ดีแอล8 | 9.25 " | 3.00/1.50 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | 65 IP | 1.01 | 104 องศา F | ฿40,024 |
เครื่องสั่นไฟฟ้า
เครื่องสั่นไฟฟ้า Dayton เกรดอุตสาหกรรมได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานหลายประเภท รวมถึงเครื่องช่วยการไหลของวัสดุ การทำความสะอาด การคัดแยก การแยก การคัดแยก การลำเลียง และการบดอัดในอุตสาหกรรมเคมี การเกษตร การก่อสร้าง เหมืองแร่ และเภสัชกรรม เครื่องสั่นไฟฟ้าเหล่านี้มีขดลวดที่ชุบด้วยสุญญากาศพร้อมเพลาขนาดใหญ่และตุ้มน้ำหนักนอกรีตที่ให้แรงเหวี่ยงสูงและสามารถทนต่อแรงสั่นสะเทือนสูงได้ นอกจากนี้ยังมีตัวเครื่องอะลูมิเนียมแบบอัดแรงดันซึ่งให้การทำงานที่ปราศจากเสียงรบกวน พร้อมด้วยความทนทานต่อฝุ่นและน้ำสำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่สมบุกสมบัน เลือกจากเครื่องสั่นไฟฟ้า Dayton ที่มีจำหน่ายในรุ่นมอเตอร์แบบเฟสเดียวและสามเฟส Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายเทอร์มินัลบล็อก
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่เครื่องตรวจจับก๊าซ
- สวิตช์พิเศษ
- ตัวดำเนินการปุ่มกดแบบเรืองแสง
- อุปกรณ์เสริม Slump Tester
- ติดตามและโคมไฟปิดภาคเรียน
- การกรองในห้องปฏิบัติการ
- ฟิล์มหดและอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานด้วยความร้อน
- การทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ / ม้านั่ง
- Shovels Tampers และเครื่องมือขุด
- LITTLE GIANT รถบรรทุกแพลตฟอร์ม 2 ชั้น
- BULLARD การระงับการเปลี่ยน
- STARRETT ไมโครมิเตอร์ทั่งแบบเปลี่ยนได้
- HAM-LET อ่อนนุชสแตนเลส
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS สายไฟชอร์ ทวิสต์-ล็อค
- SUPER-STRUT ขายึดซีรีส์ S249
- PALMGREN เลื่อยห้องเครื่องมือแนวตั้ง
- LINN GEAR เฟืองม้วนขนาดเล็กแบบขยายระยะพิทช์ B, โซ่ 2060
- CAMPBELL หมุดและรีเทนเนอร์ข้อต่อ Quik-Alloy
- BOSTON GEAR แท่งแข็งอัด