DAYTON 1DYL9 เครื่องสั่นไฟฟ้า 3 เฟสแรง 2233 Lb
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องสั่นไฟฟ้า |
แอมป์ | 3.90/1.95 |
ความจุน้ำหนักถัง | 22,330 ปอนด์ |
ทบ | 76 |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | 65 IP |
วัสดุกระดิ่งปิดท้าย | อลูมิเนียม |
บังคับ | ปรับได้ด้วยกลไก |
คะแนนบังคับ | 2233 ปอนด์ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | อลูมิเนียม |
HP | 1.27 |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 104 องศา F |
แผ่นยึด | ไม่ |
ความสูงโดยรวม | 8.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 15.625 " |
ความกว้างโดยรวม | 8.25 " |
ระยะ | 3 |
แหล่งพลังงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
ความเร็ว | 3600 vpm |
UPC | 190735137093 |
แรงดันไฟฟ้า | 230 / 460 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.65 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.13 |
รหัส HS | 8479899895 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IT |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | แอมป์ | ทบ | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | กรงขัง | HP | แม็กซ์ ชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ดีแอล3 | 5.125 " | 0.36/0.18 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | 65 IP | 0.11 | 104 องศา F | ฿13,251 | ||
1ดีแอล4 | 5.125 " | 0.36/0.18 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | 65 IP | 0.13 | 104 องศา F | ฿14,847 | ||
1ดีแอล5 | 5.125 " | 0.70/0.35 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | 65 IP | 0.24 | 104 องศา F | ฿17,684 | ||
1ดีแอล6 | 6.125 " | 0.90/0.45 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | 65 IP | 0.36 | 104 องศา F | ฿22,381 | ||
1ดีแอล7 | 6.625 " | 1.94/0.97 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | 65 IP | 0.67 | 104 องศา F | ฿55,769 | ||
1ดีแอล8 | 9.25 " | 3.00/1.50 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | 65 IP | 1.01 | 104 องศา F | ฿40,024 | ||
1 1 ปี XNUMX | 5.125 " | 1.03 | 76 | 1 | 115 VAC | 65 IP | 0.11 | 104 องศา F | ฿18,413 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.